Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JJ KELLER 40-FL Dot Chart Chart | AF3QJU 8AX82

JJ KELLER 40-FL punktdiagram

På lager
Vare: AF3QJU Modell: 40-FLKryssreferanse: 8AX82
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
238NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPrikkediagram
dannetFigur
Høyde17 "
MaterialeLaminert vinyl
EmneGaffeltruck og kjøresikkerhet
typen17 x 11 "
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gir: Hjelp med plakat/etikettidentifikasjon og samsvar utstedt av DOT

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialeBreddePris
JJ KELLER 40-F Punktdiagram | AF4NNB 9DNN2 40-F11 "Papir8.5 "172NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JJ KELLER 40-FL punktdiagram
238NOK / enhet