Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JJ KELLER 17846 GHS Handbook Hazcom GHS English | AG9PTW 21EX10

JJ KELLER 17846 GHS Handbook Hazcom GHS English

På lager
Vare: AG9PTW Modell: 17846Kryssreferanse: 21EX10

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGHS Handbook
Book BeskrivelseAnswers the 'who, what, when, where, why and how" of employee hazard communication in the workplace, as well as the background of GHS
BoktittelGHS
Dybde1 / 4 "
Høyde8.25 "
SpråkEngelsk
Antall sider124
Forskrifter dekket29 CFR 1910.1200
EmneGlobalt harmonisert system
Bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)13.34
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Videolengde: Ingen video
    • Provides: Employee Reference

Produktvarianter

ProduktModellSpråkPris
JJ KELLER 19299 GHS Handbook Hazcom GHS Spanish | AG9PTY 21EX14 19299Spansk85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JJ KELLER 17846 GHS Handbook Hazcom GHS English
85NOK / enhet