SIEMENS Sikkerhets- og frakoblingsbrytere

filtre

SIEMENS -

Sikkerhetsbryter, General Duty, 3 -fase

StilModellForsterker ACDybdeHøydeHPNEMA innkapslingstypeAntall ledningerBreddePris (eks. mva)
AGF321NA306"45 "7-1 / 2 HP @ 240 VAC1422 "1 882NOK
BGF321NRA306"9"7-1 / 2 HP @ 240 VAC3R44"2 853NOK
CGNF321RA306"9"7-1 / 2 HP @ 240 VAC3R34"2 514NOK
DGNF321A306"7"7-1 / 2 HP @ 240 VAC134"1 546NOK
EGNF322A606"9"10 HK @ 240 VAC134"1 942NOK
FGF322NA607"10 "15 HK @ 240 VAC144"2 938NOK
GGF322NRA607"10 "15 HK @ 240 VAC3R44"3 983NOK
HGNF322RA606"9"10 HK @ 240 VAC3R34"3 927NOK
SIEMENS -

Sikkerhetsbrytere

StilModellPris (eks. mva)
AHF363NX137 105NOK
BDTNF32330 404NOK
CHF361JW16 305NOK
DHF223N8 184NOK
EHF36419 388NOK
FHF261S37 014NOK
GHF321NR7 234NOK
HHF323S83 653NOK
IHF3617 262NOK
JHF363JW30 276NOK
KHNF362H7 056NOK
LDTNF364R90 642NOK
MDTNF36333 468NOK
NDTNF367289 875NOK
OHF362NX69 959NOK
PDTNF36118 397NOK
QHNF661J52 925NOK
RHNF262S35 875NOK
SDTNF362S93 140NOK
THNF362J12 012NOK
UHF321N3 427NOK
VHNF363X127 751NOK
WHNF462J18 312NOK
XHNF363S73 349NOK
YDTNF323R34 681NOK
SIEMENS -

Sikkerhetsbryter, General Duty, 2 Ph

StilModellBreddeForsterker ACDybdeHøydeHPNEMA innkapslingstypeAntall ledningerFasePris (eks. mva)
AGNF222A4"606"9"10 HK @ 240 VAC1211 525NOK
BGNF222RA4"606"9"10 HK @ 240 VAC3R211 852NOK
ALNF222RA4"606"9"10 HK @ 240 VAC3R221 341NOK
CGF221NRA4"307"9"7-1 / 2 HP @ 240 VAC3R311 794NOK
DGNF221A4"306"7"3 HK @ 240 VAC1221 060NOK
EGNF221RA4"306"7"3 HK @ 240 VAC3R211 649NOK
FGF221NA4"306"9"7-1 / 2 HP @ 240 VAC1311 209NOK
GGF222NA22 "606"45 "15 HK @ 240 VAC1312 017NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?