OSG Fresing av endefreser

C2-kompresjonsfresere med mikrokorn, firkantede, egnet for bruk med grafitt- og glassfiber- og karbonfiberforsterkede polymerer. Har karbidkonstruksjon og spiralvinkler på 15/30 grader. Består av 4 eller 10 fløyter og er tilgjengelige i 1 / 4- eller 1/8-tommers skaftdiameter

filtre

OSG -

Fresing av endefreser

StilModellDiameterHelix vinkelKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A268003161 / 4 "15 Degrees3 / 4 "268042.5 "1 / 4 "2 320NOK
B206113161 / 4 "15 Degrees3 / 4 "2061102.5 "1 / 4 "2 773NOK
C206601161 / 8 "30 Degrees3 / 8 "206641.5 "1 / 8 "1 357NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?