Nitteverktøy

filtre

Nagleverktøy brukes til å installere nagler i materialer for å feste dem sammen. De inkluderer luftnaglemutterverktøy, håndtangverktøy, luftrevertere, håndnagler, klemmer, verktøysett og...Les mer

HANSON -

Rivet Clinchers

StilModellPris (eks. mva)
AHT-179855NOK
AHT-178642NOK
AHT-350700NOK
AHT-180714NOK
AHT-174686NOK
AHT-175714NOK
AHT-171693NOK
AHT-176707NOK
AHT-151897NOK
POP -

Air Nivet Tools

StilModellAnleggHøydeSakLengdeMaks. PressNitte Dia.VerktøyvektPris (eks. mva)
A74202-00003Aluminum10 45 / 64 "Luftnøtterverktøy10 "90 psiM3, M4, M5, M6, M8, M104.96 kg38 854NOK
B76002-00003Stål10 25 / 32 "Air Riveter10 51 / 64 "101.5 psi1/8", 5/32", 3/16"2.78 kg14 423NOK
B76003-00003Stål13.5 "Air Riveter13 33 / 64 "101.5 psi3/16 ", 1/4"4.71 kg17 523NOK
B76001-00003Stål9 41 / 64 "Air Riveter9 61 / 64 "101.5 psi1/8", 5/32", 3/32"2.58 kg10 512NOK
HANSON -

Klinkeklemmer

StilModellPris (eks. mva)
AHC312120NOK
BHC412139NOK
CHC5860NOK
DHC612136NOK
DHC6436NOK
DHC6847NOK
EHC88136NOK
AHC3436NOK
AHC3867NOK
FHC24220NOK
BHC4437NOK
BHC4859NOK
EHC84243NOK
CHC512192NOK
CHC5437NOK
HUCK MAGNA-LOK -

Nitte nesestykker

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A2021551 / 4 "194NOK
A2021571 / 4 "137NOK
A2021691 / 4 "221NOK
A2021683 / 16 "235NOK
A2021593/32 ", 1/8"137NOK
A2021585/32 ", 3/16"137NOK
HUCK MAGNA-LOK -

Nite Nose Assemblies

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A205490-1 056NOK
B99-830-11 / 4 "10 594NOK
B99-33061 / 4 "12 954NOK
B99-32041 / 4 "7 328NOK
C2054001/4-20, 10-24946NOK
B99-33033 / 16 "9 332NOK
B99-32013 / 16 "8 124NOK
B99-7695 / 16 "10 896NOK
C2054016 mm, 8 mm1 049NOK
HANSON -

Klemmer dør

StilModelltypenPris (eks. mva)
ASQ-1-141 "Brazier-hode450NOK
ASQ-1-211 "Brazier-hode487NOK
ASQ-1-351 "Brazier-hode452NOK
BSQ-3-451 "flatt hode683NOK
BSQ-3-151 "flatt hode480NOK
BSQ-3-601 "flatt hode1 042NOK
BSQ-3-751 "flatt hode806NOK
BSQ-3-301 "flatt hode309NOK
CSQ-4-421 "ovalt hode553NOK
CSQ-4-141 "ovalt hode511NOK
CSQ-4-281 "ovalt hode541NOK
CSQ-4-351 "ovalt hode503NOK
CSQ-4-211 "ovalt hode481NOK
CSQ-4-0071 "ovalt hode528NOK
CSQ-4-071 "ovalt hode503NOK
DSQ-0-0071 "Rundt hode500NOK
DSQ-0-071 "Rundt hode524NOK
DSQ-0-211 "Rundt hode553NOK
DSQ-0-281 "Rundt hode573NOK
DSQ-0-141 "Rundt hode504NOK
ESQ-5-071 "rørformet rull529NOK
ESQ-5-211 "rørformet rull515NOK
ESQ-5-281 "rørformet rull537NOK
ESQ-5-0071 "rørformet rull628NOK
ESQ-5-141 "rørformet rull514NOK
KNIPEX -

Nitter av stål

StilModelltypenPris (eks. mva)
A+90 42 250 XNUMXPunch Lock, 1-hånds5 094NOK
B+90 42 340 XNUMXPunch Lock, 2-hånds3 983NOK
HUCKLOK -

Nitteverktøy

StilModelltypenPris (eks. mva)
AHK-150NMuttersetter7 248NOK
AHK-150ANitteverktøy6 852NOK
POP -

Nitteverktøy

StilModellAnleggSaktypenPris (eks. mva)
APS15-KITKarosseri av støpt aluminium, vanadiumstålhåndtakNitteverktøysettProfesjonelt naglesett1 618NOK
B61946StålNitteverktøyDreiehodehåndbok614NOK
CPS45StålNitteverktøyKraftig spak5 238NOK
HANSON -

Nitteklemmer

StilModelltypenPris (eks. mva)
AHS-22EC Style, 2 "Reach X 2" Gap4 582NOK
BHS-30EC Style, 3 "Reach X 1.25 Gap4 802NOK
CHS-60EC Style, 6 "Reach X 1.25" Gap7 354NOK
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Nitte Busters

Texas Pneumatic Tools-nagler er trykkluftdrevne pneumatiske verktøy som brukes til å kutte og drive metallnagler ved å bryte betongoverflaten. De er ideelle for vei- og broreparasjoner, reparasjon av jernbanebiler, riving av metalltanker og rengjøring av blandetanker. De leveres med et sett meisler med spesifikke hoder for varierende operasjoner. Naglebustere har positiv retensjon av stempelet for å forhindre mulige skader og en innebygd tønnebro for sikkerhet. Disse rivehammerene har en justerbar eksosdeflektor og stålgassventil for en variabel slagkraft med en maksimal slaghastighet på 850 BPM. Utvalgte modeller har en utløser for enklere aktivering. Velg fra et bredt utvalg av naglebustere, tilgjengelig i 6, 8 og 11 tommers lengder Raptor Supplies.

StilModellSakPris (eks. mva)
A2011-18CMoil Point527NOK
RFQ
B2011-12Moil Point374NOK
RFQ
C1512-12Moil Point317NOK
RFQ
A5001-TMMoil Point374NOK
RFQ
A2011CMoil Point308NOK
RFQ
A2011-18Moil Point527NOK
RFQ
A2011-12CMoil Point374NOK
RFQ
C1512-24Moil Point618NOK
RFQ
D1512Moil Point256NOK
RFQ
C9001-297-9Moil Point308NOK
RFQ
C1512-18Moil Point473NOK
RFQ
A5000-TMMoil Point308NOK
RFQ
B9001-297-24Moil Point676NOK
RFQ
B9001-297-12Moil Point374NOK
RFQ
A2011Moil Point308NOK
RFQ
B9001-297-18Moil Point527NOK
RFQ
ETX-133-11RBRivet Buster22 780NOK
RFQ
FTX-133-8RB-OTRivet Buster21 885NOK
RFQ
ETX-133-8RBRivet Buster18 100NOK
RFQ
FTX-133-6RB-OTRivet Buster20 577NOK
RFQ
FTX-133-11RB-OTRivet Buster25 257NOK
RFQ
ETX-133-6RBRivet Buster17 549NOK
RFQ
POP -

Nitteverktøy

StilModellAnleggSaktypenPris (eks. mva)
APNT110-M-KITStøpt aluminium og stålSett inn verktøysettetPOP, metrisk2 616NOK
BPNT110-IStøpt aluminium og stålHåndtangverktøyPOP, standard1 221NOK
CPNT310-IKraftig stålSpakverktøyPOP4 394NOK
FERVI -

Håndmutter nitere

StilModellLengdePris (eks. mva)
A0469200mm665NOK
RFQ
B0455400mm1 199NOK
RFQ
C0453400mm538NOK
RFQ
WESTWARD -

Nitte Mutterpistoler

StilModellAnleggSakPris (eks. mva)
A5TUW4Aluminium, stålNitte mutterpistol, metrisk1 161NOK
B5TUW7Aluminium, stålNagelmutterpistol, SAE1 154NOK
C5TUW5Aluminium, stålKraftig spak nagelmutterpistol1 483NOK
D5TUW3StålNitte mutterpistol402NOK
GRAINGER -

Nitteverktøytråd

StilModellPris (eks. mva)
ASSG 80114 325NOK
ASSG 80315 538NOK
ASSG 80214 325NOK
ASSG 80827 700NOK
STANLEY -

Nitter

StilModelltypenPris (eks. mva)
AMR33CMedium Duty rett vinkel211NOK
BMR55C5Rett vinkel347NOK
STANLEY -

Nitter Swivel Head Steel

ModellSakPris (eks. mva)
MR77CAB7ZBF416NOK
MILWAUKEE -

Trådløs spiker, 18V Li-Ion, bare verktøy, 5/8 til 2-1/8 tommers område

ModellSakPris (eks. mva)
2746-20CF2LQG4 785 NOK
HANSON -

Nagleklemmetang

ModellSakPris (eks. mva)
HCP1AF2RBD735NOK
WESTWARD -

Pistol Grip Riveter, 3/16 1/8 5/32 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
5TUW6AE6LJF709NOK
POP -

Nitteverktøy, stålkonstruksjon

ModellSakPris (eks. mva)
60930CG8YPR1 200 NOK
12

Nitteverktøy

Nitteverktøy er designet for å installere nagler i materialer for å feste dem sammen. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av luftnaglemutterverktøy, luftrevertere, håndtangverktøy, håndnagler, verktøysett, klemmer og klemmatriser, fra merker som Allpax, Grainger, Hanson, Knipex, Micro Plastics, Roper Whitney, Stanley, Texas Pneumatisk verktøy og vestover.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor brukes nagler?

Rivets are used to construct cookware, buildings and jewellery for a reduced cost in fastening wood, metal, and plastic materials into them.

How do you maintain a rivet tool?

Keep the rivet tool clean & well-lubricated and check for any signs of wear or damage.

Hvordan bruke et batteridrevet nagleverktøy?

Sett doren inn i nesestykket til verktøyet for å installere en nagle. Trekk i avtrekkeren etter at du har satt naglen inn i materialet. Verktøyet trekker doren gjennom naglekroppen, skaper et sikkert grep på begge sider av materialet og bryter deretter av overflødig doren.

Hva slags nagleverktøy brukes med standard, forsegling og høystyrke blindnagletyper?

Manuelle, luft- og batteridrevne nagleverktøy er ideelle for standard, tetting og høystyrke blindnagleapplikasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?