Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSON HT-176 Nagleklinker, 1/4 tomme Dia., Rørformet | AE9PMV 6LB99

HANSON HT-176 Rivet Clincher, 1/4 tomme Dia., Rørformet

På lager
Vare: AE9PMV Modell: HT-176Kryssreferanse: 6LB99

Få tak i det April 26, Fredag
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
678NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNagle Clincher
AnleggStål
typenHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hanson HT-176 rørnagleklinker brukes til å klinke 1/4 tommers diameter, rørformede nagler ved hjelp av små hammerslag til toppen av verktøyet
    • Kan også festes til en arborpresse eller borepresse
    • Hjelper med å stille inn forskjellige størrelser på nagler med valgfrie squeezer dies

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSON HT-176 Rivet Clincher, 1/4 tomme Dia., Rørformet
678NOK / enhet