Holderinger

filtre

GRAINGER -

Holdering for boringer 75 mm, 5 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.075.0001AH7WGL78NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 77 mm, 5 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.077.0001AH7WGM153NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 78 mm, 5 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.078.0001AH7WGN118NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 82 mm, 5 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.082.0001AH7WGQ175NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 92 mm, 5 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.092.0001AH7WGW139NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 95 mm, 5 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.095.0001AH7WGX287NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 100 mm, 5 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.100.0001AH7WGZ137NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 50 mm, 25 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.050.0001AH7WFU269NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 105 mm, 5 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.105.0001AH7WHA237NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 108 mm, 5 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.108.0001AH7WHB333NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 110 mm, 5 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.110.0001AH7WHC524NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 112 mm, 5 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.112.0001AH7WHD781NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 115 mm, 5 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.115.0001AH7WHE296NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 175 mm borediameter

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.175.0001AH7WHU352NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 185 mm borediameter

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.185.0001AH7WHW637NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 190 mm borediameter

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.190.0001AH7WHX256NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 195 mm borediameter

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.195.0001AH7HVORFOR493NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 215 mm borediameter

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.215.0001AH7WJB363NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 220 mm borediameter

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.220.0001AH7WJC439NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 230 mm borediameter

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.230.0001AH7WJD439NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 52 mm, 25 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.052.0001AH7WFV274NOK
123...12

Holderinger

Holderinger er installert på en aksel eller en boring/hus for å sikre sammenstillinger, komponenter eller maskindeler. Raptor Supplies tilbyr festeringer fra merker som Smalley, Grainger, Fabory og Rotor klips. Den eksponerte overflaten av holderringen fungerer som en skulder for å holde komponenten, motstå kreftene forbundet med den og forhindre uønsket bevegelse av de sammenkoblede komponentene.
Bredt klassifisert, er de tilgjengelige i to varianter: utvendige og innvendige låseringer.

Ofte Stilte Spørsmål

Er låseringer det samme som festeringer?

Ja, festeringer kalles også låseringer.

Hva er fordelene med trykknapper?

  • Snappringer forhindrer aksial bevegelse / forskyvning av de festede komponentene i lagersetene ved å absorbere kreftene.
  • De er billigere enn andre festeteknologier.
  • De krever minimalt med klargjøring av aksel/hus, inkludert gjenging, tapping eller boring.

Hva er forskjellen mellom eksterne og innvendige festeringer?

En intern holdering passer inn i huset eller boringen, mens en ekstern holdering passer over eller rundt en aksel eller tapp.

Hvordan installere og fjerne en låsering?

  • Innvendige låseringer komprimeres, mens utvendige låseringer utvides for å installere/fjernes fra en aksel eller husspor.
  • Holderinger uten hull kan monteres ved å skyve dem inn i sporene på en aksel/hus. På samme måte kan de fjernes ved å trekke i dem med en skrutrekker.
  • Spiralholderringer (både innvendig og utvendig) kan spirals inn i sporet og fjernes ved å lirke den ene enden ut av sporet med en skrutrekker.
  • Låsringer har hull som kan klemmes/utvides ved hjelp av en spesialtang for å installere eller fjerne dem.
  • Buede/puddelholderringer eller E-klips kan installeres eller fjernes ved hjelp av et E-ringverktøy eller en tang.
  • NOTAT: De fleste av disse festeringene kan installeres / fjernes med en skrutrekker. Men på grunn av fjæreffekten til disse ringene, er det fare for at de flyr av hvis de håndteres på feil måte. Brukere bør bruke riktig sikkerhetsutstyr som vernebriller for å forhindre skader.

Kan vi gjenbruke en festering?

De fleste festeringer eller låseringer kan fjernes og gjenbrukes flere ganger uten problemer, forutsatt at belastningen som genereres under installasjonen holdes minimal. Imidlertid blir utvalgte modeller av låseringer som selvlåsende låseringer permanent låst med akselen/huset og kan ikke fjernes uten å bryte eller vri ringen ut av spesifiserte toleranser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?