AMPCO METAL Holde og låse ringtangen

filtre

AMPCO METAL -

Ikke-parkerende holdetang

StilModellFor Bore Dia.For aksel Dia.Total lengdeVårreturStilPris (eks. mva)
A8302-3/8 "til 1"5.5 "JaEkstern6 534NOK
A8300-1/8 "til 3/8"5.5 "JaEkstern6 534NOK
A8304-3/4" to 2-3/8"7"JaEkstern7 526NOK
A8306-1-9/16" to 3-15/16"8.75 "JaEkstern8 553NOK
A8308-3-5/16" to 6-1/2"12.25 "JaEkstern11 087NOK
B83241-9/16" to 3-15/16"1-9 / 16 "8.75 "NeiIntern7 497NOK
B83263-5/16" to 6-1/2"0 "til 6"11.5 "NeiIntern10 022NOK
B83223/4" to 2-3/8"3/4" to 2-3/8"7"NeiIntern6 644NOK
B83205/16 "til 1"5 / 16 "5.5 "NeiIntern5 359NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?