Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL 8302 Snapring utvendig 5-1/2 | AH3KQU 32NJ24

AMPCO METAL 8302 Tang Snap Ring Ekstern 5-1/2

På lager
Vare: AH3KQU Modell: 8302Kryssref: 32NJ24

Få tak i det April 26, Fredag
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
6 534 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-parkerende holderringstang
For aksel Dia.3/8 "til 1"
Håndtere fargeNaturlig
Håndtak DesignPlain
MaterialeBeryllium kobber
Antall stykker1
Total lengde5.5 "
VårreturJa
StilEkstern
Spissvinkel (grader)0 Degrees
Tips Dia.0.070 "
Tips TypeFikset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0885
Skipets høyde (cm)0.8
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.03
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor Bore Dia.For aksel Dia.Total lengdeVårreturStilPris
AMPCO METAL 8320 Tang Snap Ring Intern 5-1/2 | AH3KQN 32NJ19 83205/16 "til 1"5 / 16 "5.5 "NeiIntern5 359 NOK
AMPCO METAL 8322 Tang Snap Ring Intern 7 Lengde | AH3KQP 32NJ20 83223/4" to 2-3/8"3/4" to 2-3/8"7"NeiIntern6 644 NOK
AMPCO METAL 8324 Tang Snap Ring Intern 8-3/4 | AH3KQQ 32NJ21 83241-9/16" to 3-15/16"1-9 / 16 "8.75 "NeiIntern7 497 NOK
AMPCO METAL 8326 Tang Snap Ring Intern11-1/2 | AH3KQR 32NJ22 83263-5/16" to 6-1/2"0 "til 6"11.5 "NeiIntern10 022 NOK
AMPCO METAL 8300 Snapring utvendig 5-1/2 | AH3KQT 32NJ23 8300-1/8 "til 3/8"5.5 "JaEkstern6 534 NOK
AMPCO METAL 8304 Tang Snap Ring Utvendig 7 Lengde | AH3KQV 32NJ25 8304-3/4" to 2-3/8"7"JaEkstern7 526 NOK
AMPCO METAL 8306 Snapring utvendig 8-3/4 | AH3KQW 32NJ26 8306-1-9/16" to 3-15/16"8.75 "JaEkstern8 553 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL 8302 Tang Snap Ring Ekstern 5-1/2
6 534 NOK / enhet