BW TECHNOLOGIES Erstatningssensorer

filtre

BW TECHNOLOGIES -

Erstatningssensorer

BW Technologies erstatningssensorer er ideelle for reparasjon og vedlikehold av detektorer som brukes i gassdeteksjonsapplikasjoner. Disse sensorene er kompatible for bruk med ammoniakk, klor, karbonmonoksid, brennbare stoffer, hydrogencyanid og hydrogensulfid. Utvalgte modeller, når de er eksponert, er i stand til å motstå hydrogen for å forhindre ytterligere nedbrytning av detektoren. Velg fra et bredt utvalg av disse sensorene, tilgjengelig i både Celsius- og Fahrenheit-leseskalaer Raptor Supplies.

StilModellOppdagerSakoppløsningSensorområdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
ASR-S4-1S-Sensor---7 259NOK
A1265-3010-Gassdetektor---2 953NOK
ASR-W7-1S-Sensor---5 650NOK
ASR-H2-1S-Sensor---6 459NOK
A1265-4004-Gassdetektor---1 859NOK
A1265-3004-Gassdetektor---2 603NOK
A1265-3003-Gassdetektor---5 284NOK
AC03-0906-000-Erstatningssensor---4 763NOK
ASR-W6-1S-Sensor---6 030NOK
ASR-M2-1S-CO-sensor---6 459NOK
A1265-4011-Gassdetektor---1 975NOK
AC03-0990-100-Erstatningssensor---15 786NOK
AC03-0801-000-Erstatningssensor---3 682NOK
AC03-0990-000-Erstatningssensor---18 128NOK
AC03-0991-000-Erstatningssensor---18 128NOK
A1265-4010-Gassdetektor---2 009NOK
BBWC4-SS-Sensorskjerm---512NOK
A1265-4003-Gassdetektor---1 974NOK
AC03-0904-000-Erstatningssensor---4 558NOK
AC03-0992-100-Erstatningssensor---15 786NOK
CM5PID-CLN-K1-Rengjøring Kit---971NOK
DBWC4-SS-K1-Sensorskjerm---2 444NOK
A1265-3011-Slap---2 953NOK
AC03-0992-000-Erstatningssensor---18 128NOK
ESR-A04AmmoniakkUtskiftning av ammoniakk-sensor1 ppm0 til 100 ppm-4 grader til 122 grader F8 770NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?