REVCOR Utskiftningspropellere

Inkluderer Revcor 1 og 1/2 hk beltedrevne propeller med diametre opptil 48 tommer. Tilgjengelig i borediametre på 1, 3/4 og 7 tommer, og stigningsvinkler opp til 30 grader

filtre

REVCOR -

Utskiftningspropellere

StilModellBore Dia.HPMaks. RPMAntall kniverTonehøydePropell Dia.RotasjonPris (eks. mva)
AP3606-32 R 1.001"1/2-632 Degree36 "CW mot utslipp7 363NOK
BRS1783-29 R1 / 2 "-1100329 °17.8 "CW1 313NOK
CT2603-241 / 2 "-850324 °26 "CCW1 353NOK
B606123-SGL1 / 2 "-1100330 °19 "CCW1 019NOK
DZS2003-24 R1 / 2 "-1140334 °20 "CW1 371NOK
EDP4822-22.5 R 0.753 / 4 "1-223 Degree48 "CW mot utslipp8 237NOK
FP4804-26.5 R 0.8757 / 8 "1-426.5 Degree48 "CW mot utslipp13 150NOK
FDP3604-27.5 R 0.8757 / 8 "1/2-429 Degree36 "CW mot utslipp7 177NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?