ABUS Gjenopprettelige hengelåser

Brukes for å gjenopprette sikkerheten raskt og enkelt når nøklene går tapt ved å bare bytte ut sylinderen. Laget av messing / herdet stål og tilgjengelig i nøkkelholdende og ikke-holdende varianter

filtre

ABUS -

Gjenopprettelig hengelås

StilModellSjakkel Dia.KroppshøydeBody MaterialSjakkelhøydeSjakkelbreddeKroppens tykkelseKroppsbreddeFARGEPris (eks. mva)
A83/50 RK KA-7003 / 8 "3.5 "Messing1"1"5 / 6 "2"Chrome734NOK
B83/50 RK KD-7003 / 8 "3.5 "Messing1"1"5 / 6 "2"Chrome721NOK
C83/50 RK KA-3003 / 8 "3.5 "Messing1"1"5 / 6 "2"Chrome734NOK
B83/50 RK KD-3003 / 8 "3.5 "Messing1"1"5 / 6 "2"Chrome721NOK
B83/50 RK KD-1003 / 8 "3.5 "Messing1"1"5 / 6 "2"Chrome721NOK
B83/50 RK KD-2003 / 8 "3.5 "Messing1"1"5 / 6 "2"Chrome721NOK
A83/50 RK KA-2003 / 8 "3.5 "Messing1"1"5 / 6 "2"Chrome734NOK
A83/50 RK KA-1003 / 8 "3.5 "Messing1"1"5 / 6 "2"Chrome734NOK
D83/45 RK KD-2005 / 16 "3 1 / 3 "Messing1"15 / 16 "13 / 16 "1.75 "Messing574NOK
E83/45 RK KA-1005 / 16 "3 1 / 3 "Messing1"15 / 16 "13 / 16 "1.75 "Messing595NOK
E83/45 RK KA-3005 / 16 "3 1 / 3 "Messing1"15 / 16 "13 / 16 "1.75 "Messing595NOK
D83/45 RK KD-7005 / 16 "3 1 / 3 "Messing1"15 / 16 "13 / 16 "1.75 "Messing574NOK
E83/45 RK KA-7005 / 16 "3 1 / 3 "Messing1"15 / 16 "13 / 16 "1.75 "Messing595NOK
D83/45 RK KD-3005 / 16 "3 1 / 3 "Messing1"15 / 16 "13 / 16 "1.75 "Messing574NOK
E83/45 RK KA-2005 / 16 "3 1 / 3 "Messing1"15 / 16 "13 / 16 "1.75 "Messing595NOK
D83/45 RK KD-1005 / 16 "3 1 / 3 "Messing1"15 / 16 "13 / 16 "1.75 "Messing574NOK
F83/55 RK KD-2007 / 16 "4"Herdet stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Sølv1 049NOK
F83/55 RK KD-7007 / 16 "4"Herdet stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Sølv1 049NOK
F83/55 RK KA-3007 / 16 "4"Herdet stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Sølv1 061NOK
F83/55 RK KA-7007 / 16 "4"Herdet stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Sølv1 061NOK
F83/55 RK KA-2007 / 16 "4"Herdet stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Sølv1 061NOK
F83/55 RK KA-1007 / 16 "4"Herdet stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Sølv1 061NOK
F83/55 RK KD-1007 / 16 "4"Herdet stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Sølv1 049NOK
F83/55 RK KD-3007 / 16 "4"Herdet stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Sølv1 049NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?