MILWAUKEE Gjensidige sager

Sawzall Series frem- og tilbakegående sager med 360-graders roterende håndtak for kontinuerlig rotasjon uten å gå tilbake til startposisjon. Har en variabel hastighetsutløser for å levere 0 til 3000 slag i minuttet, et hurtigvalg for å lage gjentatte kutt og en Quik-Lok bladklemme for enkle bladskift.

filtre

MILWAUKEE -

Stempelsagsett

StilModellampsBatteriLedningslengdeHåndtakstypeVerktøylengdeVerktøyvektSpenningPris (eks. mva)
A2722-21HD 48-11-1880-8 Ah-Mykt grep18-7 / 8 "-18 VDC10 470NOK
B2732-21HD 48-11-1880-12 Ah--13-3 / 4 "-18 VDC10 470NOK
C2821-22-5 Ah-D-håndtak17 7 / 64 "6.8 lbs.18V DC7 152NOK
RFQ
D2719-21 48-11-1850-5 Ah-Mykt grep6-1 / 2 "-18 VDC7 384NOK
E6519-3112.0-8ft.-19 "7.1 lb.1202 195NOK
E6509-3112.0-8ft.-19 "7.1 lb.1202 195NOK
F6538-2115.0-10ft.-18.75 "9.8 lb.1203 168NOK
MILWAUKEE -

Gjensidig sag, 1-1/4 tommers slaglengde, full størrelse, 3000 slag per minutt

ModellSakPris (eks. mva)
2722-20 48-11-1865CE9QTX6 758 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?