MILWAUKEE 2722-21HD 48-11-1880 stempelsagsett, full størrelse, 1-1/4 tommers slag, 3000 slag per minutt | CE9QTZ 338AN0

MILWAUKEE 2722-21HD 48-11-1880 frem- og tilbakegående sagsett, full størrelse, 1-1/4 tommers slag, 3000 slag per minutt

På lager
Vare: CE9QTZ Model: 2722-21HD 48-11-1880Kryssreferanse: 338AN0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelagssett
Justerbar skoJa
Batteri8 Ah
Bladetype1/2 "Universal Tang
HåndtakstypeMykt grep
Maks. Slag per minutt3000
StrømkildeCordless
SkomaterialeStål
Slaglengde1-1 / 4 "
Verktøylengde18-7 / 8 "
variable SpeedJa
Spenning18 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.166
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellampsBatteriLedningslengdeHåndtakstypeVerktøylengdeVerktøyvektSpenningPris
MILWAUKEE 6538-21 stempelsagsett 0 til 2800 spm | AB9DPC 2CDC9 6538-2115.0-10ft.-18.75 "9.8 lb.1203 168 NOK
MILWAUKEE 6509-31 stempelsagsett 0 til 3000 spm 120v | AE4AZJ 5HXL6 6509-3112.0-8ft.-19 "7.1 lb.1202 195 NOK
MILWAUKEE 6519-31 stempelsagsett 120v 0 til 3000 spm | AE4AZK 5HXL7 6519-3112.0-8ft.-19 "7.1 lb.1202 195 NOK
MILWAUKEE 2719-21 48-11-1850 stempelsagsett, kompakt, 7/8 tommers slag, 3000 slag per minutt | CE9QUA 338AL9 2719-21 48-11-1850-5 Ah-Mykt grep6-1 / 2 "-18 VDC7 384 NOK
MILWAUKEE 2732-21HD 48-11-1880 Sirkelsagsett, 7 1/4 tommers bladdiameter, høyre bladside | CF2MVW 338AN1 2732-21HD 48-11-1880-12 Ah--13-3 / 4 "-18 VDC10 470 NOK
MILWAUKEE 2821-22 stempelsagsett, full størrelse, 1 1/4 tomme slaglengde, 3000 maks. Slag per minutt | CH6JGE 60YT10 2821-22-5 Ah-D-håndtak17 7 / 64 "6.8 lbs.18V DC7 152 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 2722-21HD 48-11-1880 frem- og tilbakegående sagsett, full størrelse, 1-1/4 tommers slag, 3000 slag per minutt
10 470 NOK / enhet