MILWAUKEE Stempel sagbladene

Sawzall-serien blader for å kutte tre, grener og røtter. Har en 3 TPI-design for rask kutting og innebygde karbidtenner for å tåle slipemidler under bakken. Utvalgte modeller har et bikakemønster for økt bladstivhet og tøffe nakkeribber for å forhindre knekkbrudd.

filtre

MILWAUKEE -

Diamantsagblad

StilModellSakPris (eks. mva)
A49-93-7240Blade3 423NOK
B49-93-7140Blade3 173NOK
C49-93-7340Blade3 826NOK
D49-93-7335Blade3 287NOK
E49-93-7235Blade2 909NOK
F49-93-7535Blade2 663NOK
G49-93-7040Blade1 550NOK
H49-93-7540Blade2 849NOK
I49-93-7940Blade2 508NOK
J49-93-7035Blade1 286NOK
K49-93-7135Blade3 106NOK
L49-93-7935Blade2 101NOK
M49-93-7835Kuttblad2 197NOK
N49-93-7840Kuttblad2 071NOK
O49-93-7025Skjæreblad748NOK
P49-93-7125Skjæreblad1 601NOK
Q49-94-3010Diamantsagblad237NOK
MILWAUKEE -

Sawzall bladsett

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A49-22-1216553NOK 16
B49-22-1132, 48-00-52421 627NOK 1
C49-22-1132, 48-00-52021 644NOK 1
MILWAUKEE -

Generelle trådløse sirkelsager

StilModellPris (eks. mva)
A2630-201 981NOK
B2730-20, 48-11-18505 887NOK
C2732-203 731NOK
D2530-20,48-11-24403 670NOK
E2732-21HD, 48-11-181211 079NOK
F2730-203 281NOK
G2732-20, 48-11-18807 048NOK
MILWAUKEE -

Trådløse stikksager

StilModellPris (eks. mva)
A2737B-203 162NOK
B2737-20, 48-11-18505 834NOK
C2737-203 227NOK
MILWAUKEE -

Trådløse stempelsager

StilModellSakPris (eks. mva)
A2719-20, 48-11-1820Batteri4 128NOK
B2821-20, 48-11-1850Batteri5 690NOK
C2722-20, 48-11-1850Batteri6 458NOK
D2722-21HD, 48-11-1865Gjengjeldende sag10 059NOK
E2621-20Gjengjeldende sag1 771NOK
F48-11-1852, 2621-20Gjengjeldende sag6 279NOK
G2821-20Gjengjeldende sag3 084NOK
H2520-20Gjengjeldende sag2 292NOK
I2719-20, 48-11-1850Gjengjeldende sag5 142NOK
J48-59-1200, 2719-20Gjengjeldende sag7 532NOK
K2722-20, 48-11-1880Gjengjeldende sag7 169NOK
L2722-20Gjengjeldende sag3 851NOK
M2719-20Gjengjeldende sag2 535NOK
N2420-20Gjengjeldende sag1 622NOK
O2625-20Gjengjeldende sag1 036NOK
P2520-20,48-11-2440Gjengjeldende sag3 674NOK
Q2520-21XC, 48-11-2411Stempelagssett4 304NOK
R2520-21XC, 48-11-2460Stempelagssett4 773NOK
S2520-21XC, 48-11-2420Stempelagssett3 923NOK
T2722-21HD, 48-11-1812Stempelagssett11 079NOK
U2520-21XC, 48-11-2440Stempelagssett4 232NOK
V48-11-1862, 2719-20Saw6 878NOK
MILWAUKEE -

Føringsskinner

StilModellSakPris (eks. mva)
A48-08-0573Klemmer585NOK
A48-08-0570Føringsskinne1 191NOK
A48-08-0572Føringsskinne3 735NOK
A48-08-0571Føringsskinne1 948NOK
MILWAUKEE -

Trådløse bærbare bordsager

StilModellSakPris (eks. mva)
A2736-21HD, 48-11-1812Blade15 073NOK
B2736-20Bordsag7 143NOK
MILWAUKEE -

strimler

StilModellPris (eks. mva)
A48-08-0577434NOK
A48-08-0575363NOK
MILWAUKEE -

Stempel sagbladene

StilModellHøydeSakLengdeMaterialeShankTenner per tommePris (eks. mva)pk. Antall.
A48-00-5226-Gjengjeldende sagblad----179NOK 1
B48-00-5527-Gjengjeldende sagblad----1 179NOK 5
C48-00-5561-Gjengjeldende sagblad----1 377NOK 5
D48-00-5502, 48-00-5202-Gjengjeldende sagblad----1 243NOK 1
E48-00-5502-Gjengjeldende sagblad----993NOK 5
F48-00-5262-Gjengjeldende sagblad----395NOK 1
G48-00-5562, 48-00-5262-Gjengjeldende sagblad----2 042NOK 1
H48-00-8502-Gjengjeldende sagblad----5 934NOK 25
I48-00-5233-Gjengjeldende sagblad----192NOK 1
J48-00-5333-Gjengjeldende sagblad----707NOK 3
K48-00-5231-Gjengjeldende sagblad----108NOK 1
L48-00-5232-Gjengjeldende sagblad----143NOK 1
M48-00-5527, 48-00-5227-Gjengjeldende sagblad----1 432NOK 1
N48-00-5521-Gjengjeldende sagblad----604NOK 5
O48-00-5503-Gjengjeldende sagblad----1 635NOK 5
P48-00-5221-Gjengjeldende sagblad----148NOK 1
Q48-00-8526-Gjengjeldende sagblad----4 328NOK 1
R48-00-5526-Gjengjeldende sagblad----928NOK 5
S48-00-5573-Gjengjeldende sagblad----2 382NOK 1
T48-00-5542-Gjengjeldende sagblad----1 106NOK 5
U48-00-5272-Gjengjeldende sagblad----357NOK 1
U48-00-5572-Gjengjeldende sagblad----1 843NOK 1
V48-00-5561, 48-00-5261-Gjengjeldende sagblad----1 664NOK 1
W48-00-5501-Gjengjeldende sagblad----728NOK 5
X48-00-5562-Gjengjeldende sagblad----1 646NOK 5
MILWAUKEE -

Stålsagblad

StilModellTilbakeHøydeLengdeTenner per tommePris (eks. mva)pk. Antall.
A48-00-5790Rett1"9"24361NOK 5
B48-00-1630Rett5 / 16 "3 1 / 3 "30318NOK 5
C48-00-5786Rett1"6"24266NOK 5
D48-00-1640Konisk5 / 16 "2.5 "6128NOK 1
MILWAUKEE -

D6A stål gjensidig sagblad

StilModellLengdePris (eks. mva)
A48-00-14406"246NOK
B48-00-14509"288NOK
MILWAUKEE -

Bi-Metal stempel sagblad

StilModellTenner per tommePris (eks. mva)
A49-22-11295, 8, 8, 14328NOK
B49-22-1132Diverse1 395NOK
MILWAUKEE -

Sawzall Series, Bi-Metal stempel sagblad

StilModellTilbakeHøydeLengdeTenner per tommeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A48-01-6187Rett3 / 4 "9"143 / 4 "2 053NOK 50
B48-00-5714Rett1"12 "101"446NOK 5
C48-00-5183Rett3 / 4 "4"183 / 4 "174NOK 5
D48-00-5193Rett5 / 8 "8"10/145 / 8 "264NOK 5
E48-01-6188Rett3 / 4 "9"183 / 4 "2 053NOK 50
F48-00-5093Rett3 / 4 "8"8/123 / 4 "278NOK 5
G48-00-5182Rett3 / 4 "6"143 / 4 "211NOK 5
H48-00-5713Rett1"9"101"381NOK 5
I48-00-5782Rett1"6"141"286NOK 5
J48-00-5788Rett1"9"181"381NOK 5
K48-00-5789Rett1"12 "181"446NOK 5
L48-00-5711Rett-12 "81"444NOK 5
M48-00-8713Rett1"9"101"1 572NOK 25
N48-00-5163Rett5 / 16 "3.625 "185 / 16 "209NOK 5
O48-00-8788Rett1"9"181"1 572NOK 25
P48-01-6186Rett3 / 4 "6"243 / 4 "1 716NOK 50
Q48-00-5162Rett5 / 16 "3.625 "145 / 16 "214NOK 5
R48-00-5184Rett3 / 4 "6"183 / 4 "211NOK 5
H48-00-5787Rett1"9"141"381NOK 5
S48-00-5706Rett1"9"81"343NOK 5
T48-00-5794Rett1"12 "141"446NOK 5
U48-00-8784Rett1"6"181"1 229NOK 25
U48-00-8782Rett1"6"141"1 229NOK 25
C48-00-5185Rett3 / 4 "4"243 / 4 "174NOK 5
V48-00-5187Rett3 / 4 "9"143 / 4 "271NOK 5
MILWAUKEE -

Bi-Metal Hackzall (R) blad

StilModellTilbakeLengdeTenner per tommePris (eks. mva)pk. Antall.
A49-00-5614Rett6"14203NOK 5
B49-00-5424Rett4"24158NOK 5
C49-00-5414Rett4"14150NOK 5
D49-00-5418Rett4"18155NOK 5
E49-22-0220Rett4, 6 "Karbidkorn366NOK 1
F49-00-5461Konisk4"6167NOK 5
G49-00-5460Konisk4"6183NOK 5
H49-00-5410Konisk4"10161NOK 5
MILWAUKEE -

Trådløse gjæringssager

StilModellSakPris (eks. mva)
A2734-20Mitre sag7 632NOK
B2739-20Mitre sag11 137NOK
C2733-20Mitre sag7 416NOK
D2739-21HDGjæringssagsett14 006NOK
MILWAUKEE -

Trådløse sirkelsager for metallskjæring

StilModellSakPris (eks. mva)
A2782-20, 48-11-1850Sirkelsag6 694NOK
B2782-20Sirkelsag4 088NOK
C2982-20Sirkelsag6 430NOK
D2782-20, 48-11-1835Sirkelsagsett6 016NOK
MILWAUKEE -

Sett med frem- og tilbakegående sagblad

StilModellHøydeLengdeShankTenner per tommePris (eks. mva)
A48-00-5202, 48-00-5202----499NOK
B48-00-5201, 48-00-5201----413NOK
C49-22-1129, 48-00-5202----676NOK
D49-22-1105----131NOK
E49-22-5505----878NOK
F49-22-1110----349NOK
G48-00-5261, 48-00-5261----573NOK
H48-00-5262, 48-00-5262----791NOK
I49-22-5505, 48-00-5201, 48-00-5202----1 334NOK
J49-22-1132 49-22-11291"6 ", 9"1 / 2 "Diverse1 822NOK
K7AV741"6, 9 "1/2 "Universal5/8, 8, 14, 18713NOK
L49-22-1129 48-00-51843/4 ", 1"6 ", 9"1 / 2 "5, 8, 14, 18638NOK
MILWAUKEE -

Wolframkarbid gjensidig sagblad

StilModellLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A48-01-64206"3 532NOK 50
B48-00-14206"332NOK 3
C48-01-64309"4 046NOK 50
D48-00-14309"449NOK 3
MILWAUKEE -

Trådløse avskjæringsmaskiner

StilModellSakPris (eks. mva)
A2990-21HD,48-11-1812Kit15 278NOK
B2990-21HD, 48-11-1812Kit15 278NOK
C2990-21HDKit8 623NOK
D2990-20Machine7 948NOK
MILWAUKEE -

Stempel sagblad PK5

ModellSakPris (eks. mva)
48-00-5712AJ2HJC286NOK
MILWAUKEE -

Guide Rail Connector, 11 13/16 Inch Length

ModellSakPris (eks. mva)
48-08-0574CT3HWQ434NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?