Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-22-1132 49-22-1129 stempelsagbladsett metallskjæring | AJ2KEC 7DY36

MILWAUKEE 49-22-1132 49-22-1129 Stempelsagbladsett Metallkutting

På lager
Vare: AJ2KEC Model: 49-22-1132 49-22-1129Kryssreferanse: 7DY36
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
1 822 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempel sagblad
TilbakeRett og konisk
Høyde1"
Lengde6 ", 9"
MaterialeBi-Metal
Primær applikasjonGenerelt formål
Shank1 / 2 "
Tenner per tommeDiverse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeShankTenner per tommePris
MILWAUKEE 7AV74 frem- og tilbakegående sagbladsett 17 deler AC3QFQ AE2DNF | AF3DBJ 7AV741"6, 9 "1/2 "Universal5/8, 8, 14, 18713NOK
MILWAUKEE 49-22-1129 48-00-5184 Riving av frem- og tilbakegående sagblad | AJ2KEB 7DY20 49-22-1129 48-00-51843/4 ", 1"6 ", 9"1 / 2 "5, 8, 14, 18638NOK
MILWAUKEE 49-22-1110 Sagbladsett, 14, 24, 5, 18, 5 tenner per tomme, 6 X 9 tommer bladlengde | CT3NFH 458T31 49-22-1110----236NOK
MILWAUKEE 49-22-1105 Sagbladsett, 14/18/5/8 tenner per tomme, 6 X 9 tommer bladlengde | CT3NFJ 793L98 49-22-1105----279NOK
MILWAUKEE 49-22-5505, 48-00-5201, 48-00-5202 Sagbladsett, 5/7 tenner per tomme, 6 X 9 tommer bladlengde, 1 tomme høyde | CT3NFK 380FL7 49-22-5505, 48-00-5201, 48-00-5202----1 334 NOK
MILWAUKEE 49-22-5505 stempel-sagbladsett, 5/7 tenner per tomme, rett/avsmalnet rygg | CT3NFL 55ZK48 49-22-5505----878NOK
MILWAUKEE 49-22-1129, 48-00-5202 Sagbladsett, 5/8/14 tenner per tomme, 6 X 9 tommer bladlengde | CT3NFM 326UH8 49-22-1129, 48-00-5202----676NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-22-1132 49-22-1129 Stempelsagbladsett Metallkutting
1 822 NOK / enhet