Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-00-5093 frem- og tilbakegående sagblad 8 tommers lengde - pakke med 5 | AB8XHB 2AC16

MILWAUKEE 48-00-5093 frem- og tilbakegående sagblad 8 tommers lengde - pakke med 5

På lager
Vare: AB8XHB Modell: 48-00-5093Kryssref: 2AC16 / 1XEK9
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
278NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengjeldende sagblad
TilbakeRett
Høyde3 / 4 "
Lengde8"
MaterialeBi-Metal
Shank1/2 "Universal
Tenner per tomme8/12
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8202990000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilbakeHøydeLengdeTenner per tommeBreddepk. Antall.Pris
MILWAUKEE 48-00-1600 Stempel sagblad 12 tommers lengde | AA2UZG 11C558 48-00-1600Konisk2.125 "12 "52.12 "1379NOK
MILWAUKEE 48-00-1610 Stempel sagblad 7-3 / 8 tommers lengde - pakke med 5 | AA2UZH 11C559 48-00-1610Konisk1 / 2 "7.375 "51 / 2 "5383NOK
MILWAUKEE 48-00-5035 Stempel sagblad konisk - Pakke med 5 | AA9AVE 1BV06 48-00-5035Konisk3 / 4 "6"53 / 4 "5246NOK
MILWAUKEE 48-00-5037 Stempel sagblad 12 tommers lengde - pakke med 5 | AA9AVF 1BV07 48-00-5037Konisk3 / 4 "12 "63 / 4 "5330NOK
MILWAUKEE 48-00-5052 Stempel sagblad 5 tommers lengde-pakke med 5 | AA9AVG 1BV08 48-00-5052Konisk3 / 4 "5"63 / 4 "5187NOK
MILWAUKEE 48-00-5090 Stempel sagblad 4 tommers lengde - pakke med 5 | AA9AVH 1BV09 48-00-5090Rett3 / 4 "4"103 / 4 "5174NOK
MILWAUKEE 48-00-5161 Stempel sagblad 3-5 / 8 tommers lengde - pakke med 5 | AA9AVJ 1BV10 48-00-5161Konisk5 / 16 "3.625 "105 / 16 "5204NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-00-5093 frem- og tilbakegående sagblad 8 tommers lengde - pakke med 5
278NOK /pakke