WESTWARD Stans og meiselsett

filtre

WESTWARD -

Rullepinnesett

StilModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A2AJL971/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"306NOK
B49A456121/16 x 2-3 / 4, 5/64 x 3-1 / 4, 3/32 x 3-1 / 2, 1/8 x 4, 5/32 x 4-1 / 2, 3/16 x 4-3 / 4, 7/32 x 5, 1/4 x 5-1 / 2, 5/16 x 6, 3/8 x 6, 7/16 x 6, 1/2 x 6 "1 373NOK
WESTWARD -

Drift Punch-sett

StilModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A2AJL333/8 x 6, 1/2 x 7, 3/4 x 8"1 638NOK
B2AJL651/8, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"660NOK
WESTWARD -

Pin Punch

StilModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A2AJA763/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"218NOK
B2AJA961/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"179NOK
C2AJA871/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"410NOK
D2AJL471/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"358NOK
WESTWARD -

Drive Pin Punch Sets

StilModellPris (eks. mva)
A2AJB1812NOK
B2YNE7334NOK
WESTWARD -

Meiselsett

StilModellPasser til merkevarePris (eks. mva)pk. Antall.
A4MHF1-594NOK 1
BPN12V728043GSpeedaire691NOK 5
CPN5ZL25014GVestover426NOK 4
WESTWARD -

Kald meisel

StilModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A2AJL553/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"863NOK
B2AJA671/4,3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"417NOK
WESTWARD -

Stans og meisel

StilModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A2AJB37Flatmeisel: 1/2, 5/8, 3/4"; Startstøt: 3/16, 1/4"; Pinnestans: 3/16"; Senterstans: 3/8"336NOK
B2AJB412Flat meisel: 3/8, 1/2, 5/8"; Startstøt: 1/8, 3/16, 1/4"; Pinnestans: 1/8, 5/32, 3/16"; Senterstans: 3/8,1/2"; Prick Punch: 3/16"668NOK
C2AJB214Flat meisel: 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1"; Startstøt: 1/8, 3/16, 1/4, 3/8"; Pinnestans: 3/32, 1/8, 3/16, 1/4"; Senterstans: 3/8 x 1/2"584NOK
D2AJL718Drive Pin Punch: 1/8, 5/32, 3/16, 1/4"; Start Punch: 3/32, 1/8, 3/16, 1/4"; Kald meisel: 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"; Drift Punch: 1/8, 3/16, 1/4, 5/16"; Senterstans: 3/8"1 406NOK
E2AJL826Drive Pin Punch: 1/16, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"; Startpunch: 3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/ 4; Kald meisel: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 13/16, 7/8, 1"; Drift Punch: 1/8, 3/16, 1/4"; Senter Punch: 3/8, 1/2"; Prick Punch: 3/16"1 754NOK
WESTWARD -

Overføringshullsett

StilModellPris (eks. mva)
A22N847520NOK
A22N848592NOK
A22N849423NOK
B22N851810NOK
C22N8501 902NOK
WESTWARD -

Håndbeskyttet meiselsett 4 stk

ModellSakPris (eks. mva)
2AJK7AB8YPR929NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?