Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2AJA7 Pin Punch Sett 3/32 Til 5/16 Inch 6 Pc | AB8YLD

WESTWARD 2AJA7 Pin Punch Sett 3/32 Til 5/16 Inch 6 Stk

På lager
Vare: AB8YLD Modell: 2AJA7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
218NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrive Pin Punch Set
MaterialeKarbonverktøystål
Antall stykker6
Størrelser inkludert3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8205595560
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Punch Piece Design (1-Piece Design)

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris
WESTWARD 2AJA8 Pin Punch Sett 1/16 Til 5/16 Inch 7 Pc | AB8YLE 2AJA871/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"410NOK
WESTWARD 2AJA9 Pin Punch Sett 1/8 til 5/16 tommer 6 stk | AB8YLF 2AJA961/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"179NOK
WESTWARD 2AJL4 Pin Punch Sett 1/16 til 5/16 tommer 7 stk | AB8YPY 2AJL471/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"358NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2AJA7 Pin Punch Sett 3/32 Til 5/16 Inch 6 Stk
218NOK / enhet