ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Stans og meiselsett

Allpax stanse- og meiselsett brukes til å lage hull nøyaktig i en lang rekke materialer, som lær, kork og gummi. Allpax kraftstanser har skjærehoder, med finslipte kanter, for å sikre en ren og jevn stans og en snap-lock, hurtigutløsermekanisme for raskt skifte av skjærehodene. Merkets hule stanser er unikt designet for å stanse både enkelt- og dobbeldiameter hull, i en enkelt operasjon. Velg fra en rekke av disse stanse- og meiselsettene tilgjengelig i lengder fra 5.5 til 32 tommer på Raptor Supplies, en av de autoriserte Allpax-distributørene.

filtre

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Power Punch Kit

StilModellInkludererAntall stykkerBreddePris (eks. mva)
AAX1860(1) 1/4" Power Punch-skjærehode(1) 3/8" Power Punch-skjærehode(1) 1/2" Power Punch-skjærehode(1) 5/8" Power Punch-skjærehode(1) 3/4 " Power Punch Cute Head(1) 7/8" Power Punch Cute Head(1) 1" Power Punch Cute Head(1) Power Punch Centrering 107.1 "2 013NOK
BAX1861(1) 1/4" Power Punch-skjærehode(1) 5/16" Power Punch-skjærehode(1) 3/8" Power Punch-skjærehode(1) 7/16" Power Punch-skjærehode(1) 1/2 " Power Punch Cute Head(1) 9/16" Power Punch Cute Head(1) 5/8" Power Punch Cute Head(1) 11/16" Power Punc167 1 / 5 "2 674NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Standard hulstansesett

StilModellHøydeLengdeAntall stykkerBreddePris (eks. mva)
AAX13005"5 1 / 2 "111 1 / 2 "2 337NOK
BAX13016.3 "8.8 "161 1 / 2 "3 774NOK
CAX13029 4 / 5 "12 1 / 2 "272"7 484NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Metriske hulstansesett

StilModellHøydeLengdeAntall stykkerBreddeMålesystemPris (eks. mva)
AAX13505 1 / 2 "5 1 / 2 "-1"Metric2 337NOK
BAX135116 "22 "-4"Metric3 773NOK
CAX135225 "32 "-5"Metric8 193NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?