POSI LOCK avtrekkere

filtre

POSI LOCK -

Mekanisk kjevetrekker

StilModellKapasitetSakKjevespredningSkruelengdeSkruestørrelsetypenPris (eks. mva)
A1021 tonKjevepuller i bur3.25 "5.5 "5/16-24 x 5-1/2Positiv låsing og selvjustering1 770NOK
B2042 tonKjevepuller i bur1/2 til 5 "10.25 "0.539-16 x 10-1/5Låsing og selvjustering2 588NOK
C1032 tonKjevepuller i bur4.5 "-3 / 8-24 x 7Positiv låsing og selvjustering2 009NOK
D1045 tonKjevepuller i bur5"-9/16-16 x 9-11/16Positiv låsing og selvjustering2 705NOK
B2066 tonKjevepuller i bur1/2 til 7 "12.875 "2/3-14 x 12-7/8Låsing og selvjustering3 220NOK
ETJ-210 tonKjeveavtrekker1/2 til 7 "12.75 "5/8-14 x 12-3/4Transmission3 514NOK
F10610 tonKjevepuller i bur7"12.75 "5/8-14 x 12-3/4Positiv låsing og selvjustering4 564NOK
GTJ-112 tonKjeveavtrekker3/4 til 12 "16.25 "3/4-14 x 16-1/4Transmission4 222NOK
B20812 tonKjevepuller i bur3/4 til 12 "16.625 "0.766-14 x 16-3/5Låsing og selvjustering4 110NOK
H21014 tonKjevepuller i bur15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiv låsing og selvjustering3 945NOK
C10817 tonKjevepuller i bur12 "16.25 "3/4-14 x 16-1/4Positiv låsing og selvjustering5 517NOK
I11020 tonKjevepuller i bur15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiv låsing og selvjustering5 914NOK
J11330 tonKjevepuller i bur18 "26 "1-1/8-14 x 26Positiv låsing og selvjustering12 414NOK
D11640 tonKjevepuller i bur3 til 25 "32 "1.231-14 x 32Låsing og selvjustering13 855NOK
POSI LOCK -

Slide Hammer 5 pund

ModellSakPris (eks. mva)
10563AD7RPE1 043 NOK
POSI LOCK -

Tips Reduser / forlenger

ModellSakPris (eks. mva)
HP-70AD7RPJ405NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?