A.R. NORTH AMERICA Høytrykksvaskerens overflatevaskere og vannkvast

Vannkoster med 3 og 4 dyser med aluminiumshus, et maks vanntrykk på 4000 psi og en 1/4 tomme plugg som er enkel å koble fra; for bruk med høytrykksspylersprøytepistoler

filtre

A.R. NORTH AMERICA -

Høytrykksvaskerens overflatevaskere og vannkoster

StilModellStrømningshastighetSakBreddePris (eks. mva)
AAR-SAL123 gpm3 Dyse Vannkost12 "1 019NOK
BAR-SAL165 til 6 gpm4 Dyse Vannkost16 "1 194NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?