DWYER INSTRUMENTS Trykk- og vakuumbrytere

Dwyer Instruments trykk- og vakuumbrytere brukes for å gi elektrisk tilbakemelding som svar på stigning og fall i trykknivåer. Merkets trykksensorer i DA-serien har en synlig kalibrert skive som eliminerer behovet for å åpne enheten under farlige forhold og et justerbart/fast dødbånd som er klassifisert til henholdsvis 0.04 og 0.05 minimum og maksimum settpunkter. Disse enhetene kommer med et eksternt brytersettpunkt for raske justeringer og et eksplosjons- og værbestandig hus for å lette tilgjengeligheten til elektriske tilkoblinger. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne tilgjengelig i trykkklassifiseringer fra 5 til 100 psi på Raptor Supplies, en autorisert Dwyer Instruments-distributør.

filtre

DWYER INSTRUMENTS -

trykk~~POS=TRUNC

StilModellCa. Dødbånd Maks. Sett punktCa. Dødbånd Min. Sett punktKarakterPris (eks. mva)
ADA-7031-153-6---9 784NOK
B1910-000.040.0415 A @ 120 til 480V AC1 562NOK
C1950-0-2F0.150.1015 A @ 125, 250, 480V AC4 633NOK
D1626-50.350.1515 A @ 120 til 480V AC7 274NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?