VALLEY CRAFT Bærbare heiser

Brukes til å løfte og transportere tunge trommer og utstyr. Har en verktøyfri, sammenleggbar konstruksjon og er tilgjengelig i forskjellige lastekapasiteter

filtre

VALLEY CRAFT -

Versa-Lift trommeløftere

Valley Craft semi-drevne, Versa-Lift trommelløftere har en solid stålramme som enkelt ruller på 4 poly-svingbare hjul. Designet med én stolpe gir høy synlighet for operatøren. Disse enhetene er tilgjengelige i høyder fra 48 til 94 tommer og kan håndtere belastninger på opptil 800 lb.

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AF87787B148 "45 "30 "89 666NOK
RFQ
AF87786B248 "45 "30 "86 352NOK
RFQ
BF87022B682 "46 "32 "73 433NOK
RFQ
BF87785B382 "46 "32 "52 965NOK
RFQ
BF87040B482 "46 "32 "80 115NOK
RFQ
BF87803B194 "46 "32 "56 295NOK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Drevet aluminiumsløft, 500 lb

Valley Craft-drevne aluminiumsløftere er designet for elektronisk å løfte og transportere laster opp til 500 lb. Disse løftene er laget av lettvektsaluminium og har 4 svingbare hjul for enkel manøvrering. De drives av et oppladbart 24VDC, 18Ah batteri og er utstyrt med en måler for å holde kontroll på batterinivåene. Den slanke profilen gjør at de enkelt kan passere gjennom trange døråpninger.

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AF893541"20 "500 lbs.16.5 "11 345NOK
RFQ
BF893901"13 "400 lbs.26 "12 682NOK
RFQ
CF80106A82.5 "21.5 "500 lbs.2.5 "4 998NOK
RFQ
DF8939881 "29 "500 lbs.38 "193 705NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?