MILWAUKEE VALVE Pneumatisk aktiverte sommerfuglventiler

Ventiler av støpejern / bronse / duktilt jern som er egnet for bruk med både varmt og kaldt vann, samt med trykkluft i kondensatorer, VVS-utstyr og vakuumtjenester. Kan brukes med rørstørrelser mellom 1 og 2 tommer og tåler vanntrykk opp til 200 psi  

filtre

MILWAUKEE VALVE -

Pneumatisk aktivert sommerfuglventil

StilModellHandlingBody MaterialBoltsirkel Dia.Maks. VanntrykkAntall bolthullRørstørrelseSetematerialePris (eks. mva)
AGLA23E D 2Dobbelt fungerendeCast Iron4.75 "150 psi42"EPDM6 744NOK
BMBDAO A 114Dobbelt fungerendeBronse-175 psi-1.25 "Viton (R)9 003NOK
CGLA23E D 5Dobbelt fungerendeCast Iron8.5 "150 psi85"EPDM11 870NOK
CGLA23E D 4Dobbelt fungerendeCast Iron7.5 "150 psi84"EPDM8 598NOK
AGLA23E D212Dobbelt fungerendeCast Iron5.5 "150 psi42.5 "EPDM6 443NOK
BMBDAO A 200Dobbelt fungerendeBronse-175 psi-2"Viton (R)9 108NOK
CGLD33E D 5Dobbelt fungerendeDuktilt jern8.5 "200 psi85"EPDM11 364NOK
AGLD33E D 3Dobbelt fungerendeDuktilt jern6"200 psi43"EPDM7 038NOK
AGLD33E D 2Dobbelt fungerendeDuktilt jern4.75 "200 psi42"EPDM7 115NOK
BMBDAO A 112Dobbelt fungerendeBronse-175 psi-1.5 "Viton (R)9 135NOK
BMBDAO A 100Dobbelt fungerendeBronse-175 psi-1"Viton (R)8 705NOK
CGLA23E D 8Dobbelt fungerendeCast Iron11.75 "150 psi88"EPDM21 901NOK
CGLA23E D 6Dobbelt fungerendeCast Iron9.5 "150 psi86"EPDM12 240NOK
AGLA23E D 3Dobbelt fungerendeCast Iron6"150 psi43"EPDM7 081NOK
AGLD33E D212Dobbelt fungerendeDuktilt jern5.5 "200 psi42.5 "EPDM7 113NOK
CGLD33E D 4Dobbelt fungerendeDuktilt jern7.5 "200 psi84"EPDM8 902NOK
CGLD33E D 6Dobbelt fungerendeDuktilt jern9.5 "200 psi86"EPDM13 627NOK
CGLB23E D 8VårreturCast Iron11.75 "150 psi88"EPDM24 826NOK
DMBSAO A 200VårreturBronse-175 psi-2"Viton (R)13 637NOK
AGLB33E D 2VårreturDuktilt jern4.75 "200 psi42"EPDM7 949NOK
CGLB33E D 4VårreturDuktilt jern7.5 "200 psi84"EPDM13 225NOK
DMBSAO A 114VårreturBronse-175 psi-1.25 "Viton (R)11 618NOK
AGLB33E D 3VårreturDuktilt jern6"200 psi43"EPDM9 852NOK
CGLB23E D 5VårreturCast Iron8.5 "150 psi85"EPDM13 259NOK
AGLB23E D 3VårreturCast Iron6"150 psi43"EPDM9 785NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?