Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL MBDAO A 200 sommerfuglventil dobbeltvirkende bronse 2 tommer | AD2LLZ 3RAW6

MILWAUKEE VALVE MBDAO A 200 Butterfly Valve Double Acting Bronze 2 inch

På lager
Vare: AD2LLZ Modell: MBDAO A 200Kryssref: 3RAW6
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
10 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk sommerfuglventil
HandlingDobbelt fungerende
Luftinntakstrykk80 psi
Body MaterialBronse
Maks. Vanntrykk175 psi
Rørstørrelse2"
SetematerialeViton (R)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0105
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandlingBody MaterialBoltsirkel Dia.Maks. VanntrykkAntall bolthullRørstørrelseSetematerialePris
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D 2 Butterfly Ventil Dobbeltvirkende Støpejern 2in | AB3ZDM 1WDX8 GLA23E D 2Dobbelt fungerendeCast Iron4.75 "150 psi42"EPDM6 744 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D212 Butterfly Ventil Dobbeltvirkende jern 2-1/2 In | AB3ZDN 1WDX9 GLA23E D212Dobbelt fungerendeCast Iron5.5 "150 psi42.5 "EPDM7 078 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D 3 Butterfly Ventil Dobbeltvirkende Støpejern 3in | AB3ZDP 1WDY1 GLA23E D 3Dobbelt fungerendeCast Iron6"150 psi43"EPDM7 081 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D 4 Butterfly Ventil Dobbeltvirkende Støpejern 4in | AB3ZDQ 1WDY2 GLA23E D 4Dobbelt fungerendeCast Iron7.5 "150 psi84"EPDM8 598 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D 5 Butterfly Ventil Dobbeltvirkende Støpejern 5in | AB3ZDR 1WDY3 GLA23E D 5Dobbelt fungerendeCast Iron8.5 "150 psi85"EPDM11 870 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D 6 Butterfly Ventil Dobbeltvirkende Støpejern 6in | AB3ZDT 1WDY4 GLA23E D 6Dobbelt fungerendeCast Iron9.5 "150 psi86"EPDM12 240 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D 8 Butterfly Ventil Dobbeltvirkende Støpejern 8in | AB3ZDU 1WDY5 GLA23E D 8Dobbelt fungerendeCast Iron11.75 "150 psi88"EPDM21 901 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE MBDAO A 200 Butterfly Valve Double Acting Bronze 2 inch
10 005 NOK / enhet