INGERSOLL-RAND Pneumatisk nulltap kondensatavløp

filtre

StilModellBody MaterialDybdeAvløpshastighetHøydeAntall inntakSpenningBreddePris (eks. mva)
AENL 30 CCN-230VAluminum8-13 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi6 13 / 32 "22303 23 / 32 "20 682NOK
AENL 100 CCN-230VAluminum9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "22304 23 / 32 "24 283NOK
AENL 2 CCN-115VAluminum6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "8 186NOK
AENL 2 CCN-230VAluminum6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "7 647NOK
AENL 5 CCN-115VAluminum6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"11152 29 / 32 "10 192NOK
AENL 5 CCN-230VAluminum6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"12302 29 / 32 "9 346NOK
AENL 100 CCN-115VAluminum9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "28 198NOK
AENL 10 CCN-115VGlassfiber / plast / aluminium8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "15 856NOK
AENL 10 CCN-230VGlassfiber / plast / aluminium8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "15 105NOK
INGERSOLL-RAND -

Zero Loss Condensate Drain, 1/2 tommer FNPT Størrelse, 115V AC

ModellSakPris (eks. mva)
ENL 30 CCN-115VCJ3VRZ22 400 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?