SPEEDAIRE Pneumatiske kondensatseparatorer

Integrert med et sentrifugalt luftstrømningsmønster for å fjerne store forurensninger fra trykkluftstrømmen. Har et autodreneringsanlegg for automatisk drenering av smuss og kondensatpartikler. Lever luftstrømningshastigheter opp til 1950 cfm

filtre

SPEEDAIRE -

Pneumatiske kondensatseparatorer

SPEEDAIRE pneumatiske kondensatutskillere brukes til å fjerne partikler og forurensninger fra luftstrømmen. Disse separatorene har en automatisk drenering for automatisk å slippe ut kondensat og skitt. De er festet i et aluminiumshus. Velg fra et bredt utvalg av disse kondensatseparatorene, tilgjengelig i 4, 4.8, 7.2 og 10 tommers diameter på Raptor Supplies.

StilModellDiameterHøydeMaks. StrømmePris (eks. mva)
A4GNL3413.2 "CFM 22.51 646NOK
B4GNL4413.2 "90 cfm2 481NOK
A4GNL54.813.2 "150 cfm3 156NOK
A4GNL64.813.2 "CFM 262.53 073NOK
A4GNL74.813.2 "CFM 5254 116NOK
A4GNL87.222 "1050 cfm7 381NOK
A4GNL91028.8 "CFM 195013 501NOK
SPEEDAIRE -

Manuell metall m/siktglass pneumatiske kondensatskillere

Speedaire kondensatseparatorer tilbyr et sentrifugalt luftstrømmønster som skiller bulkforurensninger fra trykkluftstrømmen. Disse separatorene kommer med en automatisk drenering som automatisk dispenserer smuss og kondens.

StilModellPris (eks. mva)
A4ZL158 383NOK
A4ZL138 889NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?