WEATHERHEAD VVS nåleventiler

Har en selvsentrerende ikke-roterende spindelspiss for å gi bobletett avstengning. Designet for bruk med kobber-, aluminium-, stål- og plastrør i instrumentering, hydrauliske og pneumatiske systemer. Tilgjengelig i rett og vinklet passform med forskjellige varianter av lengde og høyde.

filtre

WEATHERHEAD -

Nåleventil

StilModellTilkoblingMonteringsstilLengdeMaks. HøydeRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A6815MNPTRett1.625 "1 15 / 64 "1 / 4 "-389NOK
A6810MNPTRett1.375 "13 / 16 "1 / 8 "-189NOK
B700MNPT x rørRett1 11 / 16 "1.156 "1 / 4 "x 3 / 8"-670NOK
CA660MNPT x rørRett1.187 "1 3 / 64 "1 / 8 "x 5 / 16"-459NOK
DA6860MNPT x rørvinklet1 41 / 64 "1 9 / 32 "1 / 4 "x 3 / 8"-407NOK
DA6855MNPT x rørvinklet1 47 / 64 "1 9 / 32 "1 / 4 "x 5 / 16"-572NOK
DA655MNPT x rørvinklet1 9 / 16 "1 3 / 32 "1 / 8 "x 5 / 16"-355NOK
DA6845MNPT x rørvinklet1.5 "1 5 / 64 "1 / 8 "x 3 / 16"-322NOK
CA6760MNPT x rørRett1 53 / 64 "1 15 / 32 "1 / 4 "x 3 / 8"-478NOK
CA6755MNPT x rørRett1 9 / 32 "1 3 / 32 "1 / 4 "x 5 / 16"-321NOK
E6715MNPT x rørRett1.375 "1.031 "1 / 4 "-126NOK
F6703MNPT x rørvinklet29 / 32 "1 15 / 16 "1 / 4 "x 5 / 16"-342NOK
F325MNPT x rørvinklet29 / 32 "1 7 / 32 "1 / 8 "x 5 / 16"-421NOK
B630MNPT x rørRett1.375 "1.125 "1 / 8 "x 5 / 16"-477NOK
B530MNPT x rørRett1 5 / 16 "1.031 "1 / 8 "x 1 / 4"-231NOK
F330MNPT x rørvinklet31 / 32 "1 27 / 32 "1 / 4 "x 3 / 8"-364NOK
F320MNPT x rørvinklet45 / 64 "1 35 / 64 "1 / 8 "x 1 / 4"-190NOK
B695MNPT x rørRett1.437 "1 1 / 64 "1 / 4 "x 5 / 16"-562NOK
B6700MNPT x rørRett1.375 "1 3 / 32 "1 / 4 "-316NOK
GA6775TubeRett1.5 "1 5 / 16 "-3 / 8 "492NOK
GA6763TubeRett1 1 / 16 "1.031 "-3 / 16 "399NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?