Plug-in strømforsyninger

filtre

LEGRAND -

Industrielle rettbladsbeholdere

StilModellPris (eks. mva)
ATR26352RGCC6226NOK
BTR26352RDBCC6226NOK
CTR26352RNICC6224NOK
GRAINGER -

Ikke-NEMA låsebladbeholdere

StilModellPris (eks. mva)
A6369CR1 806NOK
B6370CR1 953NOK
LEVITON -

Industrielle rette knivplugger

StilModellSakPris (eks. mva)
A5266-PLBStøpsel434NOK
B9151-NStøpsel1 207NOK
C5266-CStøpsel221NOK
D5366-CStøpsel296NOK
E5256-VYStøpsel145NOK
F7251-CStøpsel2 149NOK
G5666-CStøpsel333NOK
H5266-PLCStøpsel373NOK
I5366-CYStøpsel366NOK
J830-EStøpsel599NOK
K53CM-66CStøpsel380NOK
I5266-CYStøpsel205NOK
L5666-CAStøpsel406NOK
M5466-CStøpsel413NOK
N8352-PRett knivplugg1 610NOK
O5266-CARett knivplugg298NOK
P9452-PRett knivplugg1 763NOK
Q9550-PRett knivplugg1 384NOK
R9630-PRett knivplugg1 120NOK
S9530-PRett knivplugg1 150NOK
T8462-PRett knivplugg1 519NOK
U9650-PRett knivplugg1 173NOK
V9332-PRett knivplugg685NOK
W52CM-66CRett knivplugg315NOK
X8432-PRett knivplugg1 458NOK
LEVITON -

Kommersielle plugger med rette blad

StilModellSakPris (eks. mva)
A515PRStøpsel98NOK
B101 WPStøpsel49NOK
C931-EStøpsel716NOK
D115PVStøpsel95NOK
E101-EPStøpsel55NOK
F123-PWStøpsel66NOK
G515PAStøpsel114NOK
H275-EStøpsel527NOK
I123-PIStøpsel71NOK
J515PVStøpsel107NOK
K287-EStøpsel392NOK
L101ANRett knivplugg58NOK
M123-IRett knivplugg76NOK
N115PRRett knivplugg86NOK
O515ANRett knivplugg137NOK
HUBBELL -

WatertigHeight-stift- og hylsebeholder, 200 A, 600VAC/250V DC, jording stil 2

ModellSakPris (eks. mva)
HBL4200RS2WCV4QGW26 696 NOK
KERN AND SOHN -

Strømforsyning, 100 til 120V AC, 50/60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
ADB-A02CJ6ZKV1 142 NOK
KERN AND SOHN -

Strømforsyning, USB

ModellSakPris (eks. mva)
YKA-31CJ7AGG608NOK
SPECO TECHNOLOGIES -

Regulert strømforsyning, 12Vdc, 4A

ModellSakPris (eks. mva)
PSR4CCU3YXY913NOK
STANLEY -

UMP plug-in lader, veggfeste, 120VAC, 9V DC, 100 mA utgangsstrøm

ModellSakPris (eks. mva)
0400-059CU4JUR893NOK
SQUARE D -

Forriglingsplugg, 60 A, UL-listet

ModellSakPris (eks. mva)
SD12781CV4MVK8 349 NOK
HUBBELL -

Plugg, 6-15P, 15 A, 250VAC, 2 poler, metallisk

ModellSakPris (eks. mva)
UGP-15232QWWWCR4GAQ2 126 NOK
MAKITA -

Plug-in lader, veggfeste, 100 til 240V, 12V DC, 700 mA utgangsstrøm, positiv

ModellSakPris (eks. mva)
SE00000457CT2DCQ420NOK
KERN AND SOHN -

Strømforsyning, 220 til 240V AC, 50 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
PLS-A06CJ6ZZZ514NOK
DICKSON -

Plug-in lader, veggfeste, 120/240VAC, 12V DC, 1000 mA utgangsstrøm, positiv

ModellSakPris (eks. mva)
R180CP3RXN457NOK
GRAINGER -

Rett bladplugg, 5-20P, 20 A, 125VAC, 2 poler, gul

ModellSakPris (eks. mva)
BRY5366NPCRCQ3RBR256NOK
HUBBELL -

Støpsel, 20 A, 125VAC, 2 poler

ModellSakPris (eks. mva)
HBL24312CR4GBM9 045 NOK
LEGRAND -

Rett bladkontakt, 5-15R, 15 A, 125VAC, 2 poler, svart/klar

ModellSakPris (eks. mva)
PS5269XHGCR8PVL334NOK
MARTINS INDUSTRIES -

Strømkabel, Type C

ModellSakPris (eks. mva)
SP-0151CE8QAL462NOK
Se detaljer
MARTINS INDUSTRIES -

Strømforsyningskabel, Type G

ModellSakPris (eks. mva)
SP-0152CE8QAM484NOK
Se detaljer
WOODHEAD -

Strømforsyning, Devicenet

ModellSakPris (eks. mva)
1300390377CH2BDE-
RFQ
KERN AND SOHN -

Strømforsyning, 100 til 240V, 50/60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
YKT-A02CJ7AHX-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?