Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL UGP-15232QWWW Plugg, 6-15P, 15 A, 250VAC, 2 Poler, Metallic | CR4GAQ 467K78

HUBBELL UGP-15232QWWW Plugg, 6-15P, 15 A, 250VAC, 2 poler, metallisk

På lager
Vare: CR4GAQ Modell: UGP-15232QWWWKryssref: 467K78

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL UGP-15232QWWW Plugg, 6-15P, 15 A, 250VAC, 2 poler, metallisk
2 126 NOK / enhet