BUSSMANN Plugg sikringsboksenhetene

Brukes med standard elektriske bokser for å gi ekstra overstrømsbeskyttelse i små motorkretser. Kompatibel med sikringskontakter, stikkontakter og brytere, samt 2-1/4 tommers praktiske elektriske bokser som aksepterer en standard strøm- og spenningsklassifisering på henholdsvis 15A og 125V

filtre

BUSSMANN -

Plugg sikringsboksenhetene

StilModellBoks TypeMaks. HPPris (eks. mva)
ASRW2-3 / 4 "bryter1/2523NOK
BSOY4 "Firkant3/4379NOK
BSOY-B4 "Firkant3/4602NOK
BSSY4 "firkantet boks1/2613NOK
BUSSMANN -

2-1 / 4 "Handy Plug Fuse Box Cover Units

Bussmann 2-1/4 tommers praktiske sikringsboksdekselenheter er egnet for standard elektriske bokser og gir ekstra sikringsbeskyttelse for små motorkretser og andre belastninger som krever overstrømsbeskyttelse. De er utstyrt med en strømstyrke på 15 ampere og en spenning på 125 volt. Disse boksdekselenhetene oppfyller standardene UL, Guide JAMZ, File IE6491, CSA Class 6225-01 og File 47235. Velg fra en rekke Bussmann 2-1/4 tommers praktiske sikringsboksdekselenheter, tilgjengelig i 1/2 hk og 3/4 hk varianter på Raptor Supplies.

StilModellMaks. HPPris (eks. mva)
AS.S.U.1/2441NOK
BSRU1/2504NOK
CSOU3/4336NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?