LITTLE GIANT LADDERS Trappetrinn for plattform

Justerbart vernebur og Flip-N-Lite type 1A trappestiger brukes for å gi større rekkevidde på arbeidsplasser. Designet i samsvar med ANSI- og OSHA-standarder for å eliminere behovet for å binde av individuelle enheter og gjøre jobben raskere, tryggere og rimeligere

filtre

LITTLE GIANT LADDERS -

Justerbare sikkerhetsburstiger i glassfiber

StilModellBasisspredningStigehøydeAntall trinnPlattformhøydeTrinndybdePris (eks. mva)
A18503-24042 "til 57"3 til 5 fot.3 til 53 til 5 fot.1-1 / 2 "Indre 1-3 / 4" Ytre24 209NOK
RFQ
B18509-24056 "til 88"5 til 9 fot.5 til 95 til 9 fot.1-1 / 2 "Indre 1-3 / 4" Ytre36 622NOK
RFQ
C18515-24074 "til 128"8 til 14 fot.8 til 148 til 14 fot.1-3 / 4 "Indre 1-1 / 2" Ytre40 428NOK
RFQ
LITTLE GIANT LADDERS -

Flip-N-Lite Aluminium trinnstiger

StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPlattformhøydePlattformbreddeTråPris (eks. mva)
A15272-00125 "19 "4ft.221 "14 "Ribbete1 912NOK
B15273-00134 "20 "5ft.333 "13.5 "Antiskli2 010NOK
C15270-00139 "21 "6ft.444 "13.5 "Antiskli2 835NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?