LITTLE GIANT STIGER 18515-240 Justerbar burplattform stige 14 fots glassfiber | AH6VBC 36GL24

LITTLE GIANT LADDERS 18515-240 Justerbar burplattform stige 14 fots glassfiber

Vare: AH6VBC Modell: 18515-240Kryssref: 36GL24
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

40 428 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsburplattestige
ANSI -typeIAA
Basisspredning74 "til 128"
Bunnbredde45.5 "
Stigehøyde8 til 14 fot.
Lastekapasitet375 lb.
MaterialeGlassfiber
Antall trinn8 til 14
Plattformdybde22 "
Plattformhøyde8 til 14 fot.
Plattformbredde18 "
Trinndybde1-3 / 4 "Indre 1-1 / 2" Ytre
SlitebanemønsterRibbete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.6276
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)396.24
Skipets bredde (cm)116.84
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Little Giant 18515-240 justerbar burplattformstige brukes som forlengelsesstige, stillas, trappestige og 90 graders stige i elektrisk arbeid, trimming av tre, bygningsvedlikehold, VVS-reparasjoner og landskapsarbeid.

Egenskaper:

  • Denne Little Giant justerbare sikkerhetsburstigen har ikke-ledende glassfiberkonstruksjon for økt brukersikkerhet mens du arbeider rundt elektrisitet.
  • Den er integrert med uavhengig teleskopiske sider justert for bruk på ujevne trapper, overflater og skrånende underlag.
  • Denne Little Giant-stigen har en bærbar og lett konstruksjon for effektive operasjoner i de øvre etasjene og vektbegrensede trinn.
  • Den har en helt lukket plattform for å eliminere behovet for å binde den av.
  • Denne burstigen har valgfrie Ratchet-nivåer som justerer 8.675 tommer i trinn på 0.425 tommer for enkel utjevning på ujevne overflater.
  • Den leveres med justerbare støtteben for å forbedre stabiliteten og øke basens bredde til 84 tommer på jevnt underlag.
  • Denne Little Giant-plattformstigen har et Descent Control-taubremsesystem som muliggjør kontrollert senking av stigesegmentene.
  • Den har videre 1.5-tommers brede flate klatresteg for maksimal brukerkomfort og sikkerhet.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • ANSI IAA
  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Kan denne Lille Giant-stigen flyttes av en enkelt bruker?

A. Ja, Little Giant 18515-240 justerbar burplattformstige kan flyttes av en enkelt person ved å bruke 5-tommers tip og glidehjul.

Q. Kan du justere høyden på denne stigen?

A. Den leveres med Rock Lock-justeringer i støpt aluminium for enkelt å justere høyden og posisjonen til stigen.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 18515-240 Justerbar burplattform stige 14 fots glassfiber
40 428 NOK / enhet