BENCHMARK SCIENTIFIC Tilbehør til pipetter

Include pipette stands designed to hold pipettes in the upright position to prevent contamination of samples. Pipette tips are also available. Used to attach to the ends of pipettes to deliver accurate volumes of liquid.

filtre

BENCHMARK SCIENTIFIC -

NextPette Series Pipetter Tips

Benchmark Scientific NextPette Series pipetterspisser er tilbehør designet for å følge med merkevarens NextPette serie pipetter. Disse tipsene sikrer presis og nøyaktig væskehåndtering i ulike laboratorieapplikasjoner, med en sikker og lekkasjefri passform med NextPette-pipetter. De har strenge kvalitetskontrolltiltak og har førsteklasses materialer som er motstandsdyktige mot kjemikalier og temperaturvariasjoner. De tilbyr en universell passform, noe som gjør dem kompatible med en lang rekke pipettemodeller, mens deres ergonomiske design sikrer komfortabel håndtering under repeterende oppgaver. Disse pipettene er tilgjengelige i forskjellige volumer med tydelige markeringer, noe som muliggjør nøyaktige målinger og enkel lasting/utkasting. De gir forskere og teknikere en pålitelig, allsidig og praktisk løsning for deres pipetteringsbehov, noe som forbedrer eksperimentell reproduserbarhet og nøyaktighet.

StilModellPris (eks. mva)
AP7700-T5M237NOK
BP7700-T10M516NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Pipettestativ, rommer 6 pipetter

ModellSakPris (eks. mva)
P7700-CARCD7LDG1 494 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Karusellstativ, kapasitet på 6 pipetter

ModellSakPris (eks. mva)
P7700-CAR2CJ4KMB1 570 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?