RIDGID Utskifting av rørtråd

Brukes i rørtrådemaskiner for å lage rørgjenger i høyre retning. Har stålkonstruksjon og finnes i sett på 4 - 5 stk

filtre

RIDGID -

Utskiftning av rørrør

Ridgid erstatningsrørdyser brukes med skrallerørgjengere for raskt å bytte ut skadede eller utslitte dyser og forhindre nedetid. Disse dysene er i stand til å produsere rene og nøyaktige kutt på rørgjenger. De er laget av en høyhastighets stållegering som gir overlegen styrke og er tilgjengelige i NPT, NPSM, UNC & Bevel type gjengevarianter.
Raptor Supplies tilbyr også Ridgid manuell tråder dørhoder for å skape en sterk NPT-tetningsforbindelse og forhindre lekkasje.

StilModellAntall stykkerStørrelseGjengetypeTråder per tommePris (eks. mva)
A26192--PT-4 599NOK
B18951--PTSD-3 046NOK
RFQ
C33642-2 1/2" til 4"PTSD-5 683NOK
RFQ
D57087-1 "til 2"PTSD-5 421NOK
RFQ
E18961-1 "til 2"PTSD-3 046NOK
RFQ
F51377-2 1/2" til 3"PTSD-2 300NOK
RFQ
A477804-PT-3 285NOK
A477654-PT-3 086NOK
G379154-PT-1 203NOK
H482704-UNC-6 207NOK
H478554-NPSM-3 514NOK
A477454-PT142 137NOK
G379204-PT-1 164NOK
G378754-PT-937NOK
G378504-PT-1 122NOK
G378454-PT-1 105NOK
I678074-PT-3 973NOK
G378354-PT-923NOK
G378254-PT-849NOK
A477504-PT11.52 096NOK
A477404-PT-2 104NOK
A477854-PT-3 018NOK
G379404-PT-1 372NOK
A477904-PT11.53 146NOK
G379254-PT-1 369NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?