RIDGID Rørstativ og skrustikk

Sammenleggbare og justerbare rørstativ og skrustikk, brukes til å holde rør sikkert under kutting eller sveising. Fest røret på flere punkter og fordel trykket jevnt for å unngå rørforvrengning

filtre

RIDGID -

V-hode rørstativ

StilModellBentypePris (eks. mva)
A56662Justerbar1 597NOK
B22168Folding1 718NOK
RIDGID -

Benk åk skrustikk

Ridgid benkeåkfeste brukes for å holde rør og slanger på plass. Disse skruene er laget av robust, pålitelig jern og har kjever av herdet legert stål for å romme runde, sekskantede eller taggete deler. De inkluderer en praktisk rørstøtte og bøyer for å gjøre monteringen stødig og en robust skrue for å klemme ned røret. Velg fra et bredt utvalg av disse benkefestene tilgjengelig i 4.5 og 5 tommers høydealternativer.
Raptor Supplies tilbyr også bærbare kjedevisninger med nesten like funksjoner, men med en ekstra kraftig verktøykasse for å lagre små deler eller utstyr og redusere førerens nedetid.

StilModellTotal høydePris (eks. mva)
A400804.5 "3 361NOK
B401005"5 510NOK
C4009012.5 "4 833NOK
C4011019 "12 484NOK
RIDGID -

Benk kjede skrustikke

Ridgid benkekjedefester har en robust støpejernsbase med en hendig rørstøtte og bøyning, og har kapasiteter fra 1/8 til 1 tomme. De har et sveivhåndtak forankret til basen for å holde arbeidsstykket under saging, boring og høvling. Neoprenbelagte tannløse kjever forhindrer at arbeidsstykket skades. Raptor Supplies tilbyr også Ridgid benke åk vises med en robust skrue for å feste røret sikkert.

StilModellTotal høydePris (eks. mva)
A401853.5 "2 386NOK
A401954"3 714NOK
A402104.5 "6 653NOK
A402155"8 884NOK
RIDGID -

Rullehodestativ

Ridgid rullehoderørstativ er egnet for gjengemaskiner, rullesporing eller lignende rørarbeidsapplikasjoner. Disse rullehoderørstativene har en låsering for å gi raske vertikale høydejusteringer. Velg fra et bredt utvalg av disse rullehoderørstativene, tilgjengelig i 1000 lb og 2500 lb lastekapasiteter.
Raptor Supplies tilbyr også Ridgid bærbare kjedevisninger med et kraftig verktøybrett.

StilModellLastekapasitetTotal høydePris (eks. mva)
A566721000 lb.32 til 55 "2 277NOK
B646422500 lb.34 "3 920NOK
RIDGID -

Bærbar kjedevise

StilModellTotal høydePris (eks. mva)
A1670311.5 "5 837NOK
B3627348 "7 157NOK
C3627848 "10 823NOK
RIDGID -

Bærbart åk Vise 1/8 til 2-1 / 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
40130AB3XNM8 844 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?