HARRINGTON Rørhengere og klemmer

Heise- og kranbjelkeklemmer designet for montering på koniske eller flate I-bjelker. Ideell for å redusere bjelkespenningen i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Har justerbare kjever for montering av bjelker i størrelser mellom 3 og 7-1/2 tommer. Tilgjengelig i kapasiteter på 2000 og 4000 lb

filtre

HARRINGTON -

Bjelkeklemmer

StilModellKapasitetFlensbreddeKjeve kapasitetPris (eks. mva)
AUBC020--3 "til 7-1 / 2"2 307NOK
AUBC010--3 "til 7-1 / 2"1 989NOK
AUBC10010 tonn.6 til 13.25 "6 til 13-1 / 4 "6 792NOK
AUBC0306000 lb.4 til 12 "4 til 12 "3 403NOK
AUBC05010000 lb.4 til 12 "4 til 12 "4 430NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?