VESTIL Rørgrep

filtre

VESTIL -

Kraftige rørgrep

StilModellTotal høydeKapasitetGaffelbreddeSamlet breddeTykkelseBreddeFor Pipe ODHøydePris (eks. mva)
APG-S-06013.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "til 4 3/4"18.75 "5 569NOK
BPG-S-10016.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "til 7"24.63 "6 786NOK
CPG-S-14018.5 "1400 lbs.1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "til 9"29.75 "7 457NOK
DPG-S-04525.13 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "til 4"18.75 "5 181NOK
EPG-S-20025.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "til 11"36.19 "12 240NOK
VESTIL -

PG-C-serien kraftige rørgripere

StilModellTotal høydeKapasitetGaffelbreddeSamlet breddeTykkelseBreddeFor Pipe ODHøydePris (eks. mva)
APG-C-04513.5 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "til 4"18.75 "5 182NOK
BPG-C-06013.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "til 4 3/4"18.75 "5 568NOK
CPG-C-10016.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "til 7"24.63 "6 785NOK
DPG-C-14018.5 "1400 lbs.1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "til 9"29.75 "7 457NOK
EPG-C-20025.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "til 11"36.19 "12 241NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?