SMITH-BLAIR Rørkoblinger

Brukes til å skjøte rør med størrelser mellom 1 og 14-2/5 tommer. Laget av tungt støpt duktilt jern og har et driftstemperaturområde på -20 til 180 grader Fahrenheit. Tilgjengelig i 150 og 250 psi trykkvarianter 

filtre

SMITH-BLAIR -

Rørkobling

StilModellBoltstørrelseLengdeMaks. PressAntall bolterRørstørrelsePris (eks. mva)
A411000084010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "1 142NOK
A411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "1 312NOK
A411000238010031 / 2 "x 7"5"150 psi22"1 856NOK
A411000190010031 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "1 723NOK
A411000132010031 / 2 "x 7"5"150 psi21"1 316NOK
A411000132100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21"2 931NOK
A411000190100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21.5 "3 672NOK
A411000238410031 / 2 "x 14"12 "150 psi32"3 235NOK
A411000238210031 / 2 "x 14"7"150 psi32"2 565NOK
A411000105100031 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "2 929NOK
A411000084100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "2 688NOK
A411900450120032-5 / 8 "x 25"24 "150 psi44"12 708NOK
B461034604210005 / 8 "5"250 psi43-29/64 to 4-13/64"4 127NOK
B461106512200005 / 8 "7.5 "250 psi810-41/65 to 12-1/5"10 621NOK
B461028403350005 / 8 "4"250 psi22-53/64 to 3-11/32"3 487NOK
B461044605600005 / 8 "5.5 "250 psi44-29/64 to 5-3/5"5 231NOK
B461065407650005 / 8 "6"250 psi46-17/32 to 7-41/64"7 108NOK
B461085409850005 / 8 "6"250 psi48-17/32 to 9-27/32"8 787NOK
B461023402850005 / 8 "4"250 psi22-21/64 to 2-27/32"2 847NOK
B461018102280005 / 8 "4"250 psi21-51/64 to 2-17/64"2 241NOK
B461127514400005 / 8 "7.5 "250 psi812-3/4 to 14-2/5"11 931NOK
A411900350010035 / 8 "x 6"5"150 psi33"2 534NOK
A411900450010035 / 8 "x 6"5"150 psi44"3 462NOK
A411000350020035/8" x 10-1/2"7"150 psi33"3 548NOK
A411900450020035/8" x 10-1/2"7"150 psi44"4 459NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?