ASCO VALVES Pilot magnetventiler

NEMA-klassifiserte ventiler designet for bruk med etsende væsker og inerte gasser i industrielt vannkontroll og vaskeutstyr. Krever et minimum differensialtrykk på 30 psi for å holde ventilene åpne

filtre

ASCO VALVES -

8551-serien kompakte magnetventiler

StilModellSpoleskapElektrisk forbindelseMaks. Væsketemp.NEMA-vurderingSpenningWattsPris (eks. mva)
AEF8551A001MSEksplosjonssikker og vanntett18 "Leads140 Grader F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9110 / 120 VAC6.34 473NOK
AEF8551A001MSEksplosjonssikker og vanntett18 "Leads77 Grader F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 924 VDC6.94 604NOK
AWT8551A001MSGenerelt formål Ingen koblingsboks og vanntett18 "Leads140 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x110 / 120 VAC6.34 067NOK
BWT8551A001MSGenerelt formål Ingen koblingsboks og vanntett18 "Leads77 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x24 VDC6.94 033NOK
CSC8551A001MSÅpen rammeDIN140 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x120 VAC2.52 873NOK
CSC8551A001MSÅpen rammeDIN140 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x24 VDC33 069NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?