ASCO VALVES 8551-serien kompakte magnetventiler


filtre
Body Material: Svart anodisert aluminium , Volumkoeffisient: 0.86 , Spoleisolasjonsklasse: F , Hz: 50/60 , IP-vurdering: 65 , Min. Driftstrykkdifferensial: 30 PSI , Montering: Namur , Orifice Dia.: 1 / 4 " , Total høyde: 1 5 / 16 " , Total lengde: 7 9 / 16 " , Total bredde: 1.75 " , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Forseglingsmateriale: NBR + PUR , Ventildesign: 3-veis / 2-posisjon til 5-veis / 2-posisjon
StilModellSpoleskapElektrisk forbindelseMaks. Væsketemp.NEMA-vurderingSpenningWattsPris (eks. mva)
A
EF8551A001MS
Eksplosjonssikker og vanntett18 "Leads140 Grader F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9110 / 120 VAC6.34 473 NOK
A
EF8551A001MS
Eksplosjonssikker og vanntett18 "Leads77 Grader F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 924 VDC6.94 604 NOK
A
WT8551A001MS
Generelt formål Ingen koblingsboks og vanntett18 "Leads140 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x110 / 120 VAC6.34 067 NOK
B
WT8551A001MS
Generelt formål Ingen koblingsboks og vanntett18 "Leads77 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x24 VDC6.94 033 NOK
C
SC8551A001MS
Åpen rammeDIN140 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x120 VAC2.52 873 NOK
C
SC8551A001MS
Åpen rammeDIN140 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x24 VDC33 069 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?