Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER SC8551A001MS Magnetventil 3/2 til 5/2 1/4 tommer 24VDC | AC2CZM 2HTP3

ASCO VALVES SC8551A001MS magnetventil 3/2 til 5/2 1/4 tommer 24VDC

På lager
Vare: AC2CZM Modell: SC8551A001MSKryssreferanse: 2HTP3
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
3 069 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilot magnetventil
Body MaterialSvart anodisert aluminium
Volumkoeffisient0.86
SpoleskapÅpen ramme
SpoleisolasjonsklasseF
Elektrisk forbindelseDIN
Hz50/60
IP Rating65
Maks. Væsketemp.140 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk30 PSI
MonteringNamur
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.1 / 4 "
Total høyde1 5 / 16 "
Total lengde7 9 / 16 "
Samlet bredde1.75 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Forsegl materialeNBR + PUR
Ventildesign3-veis / 2-posisjon til 5-veis / 2-posisjon
Spenning24 VDC
Watts3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpoleskapElektrisk forbindelseMaks. Væsketemp.NEMA-vurderingSpenningWattsPris
ASCO VENTILER WT8551A001MS Magnetventil 3/2 til 5/2 1/4 tommer 120/110V | AC2CZH 2HTN8 WT8551A001MSGenerelt formål Ingen koblingsboks og vanntett18 "Leads140 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x110 / 120 VAC6.34 067 NOK
ASCO VENTILER SC8551A001MS Magnetventil 3/2 til 5/2 1/4 tommer 120VAC | AC2CZJ 2HTN9 SC8551A001MSÅpen rammeDIN140 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x120 VAC2.52 873 NOK
ASCO VENTILER EF8551A001MS Magnetventil 3/2 til 5/2 1/4 tommer 120/110V | AC2CZK 2HTP1 EF8551A001MSEksplosjonssikker og vanntett18 "Leads140 Grader F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9110 / 120 VAC6.34 473 NOK
ASCO VENTILER EF8551A001MS Magnetventil 3/2 til 5/2 1/4 tommer 24VDC | AC2CZL 2HTP2 EF8551A001MSEksplosjonssikker og vanntett18 "Leads77 Grader F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 924 VDC6.94 604 NOK
ASCO VENTILER WT8551A001MS Magnetventil 3/2 til 5/2 1/4 tommer 24VDC | AC2CZN 2HTP4 WT8551A001MSGenerelt formål Ingen koblingsboks og vanntett18 "Leads77 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x24 VDC6.94 033 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES SC8551A001MS magnetventil 3/2 til 5/2 1/4 tommer 24VDC
3 069 NOK / enhet