AUTONICS Panelmonterte turteller

Egnet for måling av frekvens, omdreining, absolutt forhold eller hastighet. Har en 5-sifret, 7-segments LED for å vise avlesninger i forskjellige enheter (inkludert rpm, rps, Hz, kHz, sek og min) og tilbys i forskjellige inngangsspenningsklassifiseringer

filtre

AUTONICS -

Tach / Speed-pulsmålere

StilModellpasserProduksjonPris (eks. mva)
AMP5W-441/8 DIN(5) NPN Open Collector og (1) 4 til 20mA DC4 136NOK
AMP5W-411/8 DINTrippel stafett3 491NOK
AMP5W-4N1/8 DINBare indikator2 315NOK
BMP5Y-4472 mm x 364 til 20 mA4 075NOK
BMP5Y-4N72 mm x 36Bare indikator2 714NOK
AUTONICS -

Tak / pusle-indikator 1/32 Din

ModellSakPris (eks. mva)
LR5N-BAA4DZU1 067 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?