Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS MP5Y-4N Tak- / hastighets- / pulsmåler 36 x 72mm | AA4DZV 12G528

AUTONICS MP5Y-4N Tach / hastighet / pulsmålere 36 x 72 mm

På lager
Vare: AA4DZV Modell: MP5Y-4NKryssref.: 12G528
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
2 714 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmonterte turteller
Nøyaktighet0.05%
Vise5-sifret LCD
passer72 mm x 36
Input4.5 til 24VDC
ProduksjonBare indikator
Kraftbehovet100 til 240 VAC 50/60 Hz
oppløsning0.05
RPM-19999 til 99999

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9029204080
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellpasserProduksjonPris
AUTONICS MP5W-44 Tak- / hastighets- / pulsmåler 1/8 Din | AA3YDP 11Y497 MP5W-441/8 DIN(5) NPN Open Collector og (1) 4 til 20mA DC4 136 NOK
AUTONICS MP5Y-44 Tak- / hastighets- / pulsmåler 36 x 72mm | AA4DZY 12G531 MP5Y-4472 mm x 364 til 20 mA4 075 NOK
AUTONICS MP5W-4N Tak- / hastighets- / pulsmåler 1/8 Din | AA4DZZ 12G532 MP5W-4N1/8 DINBare indikator2 315 NOK
AUTONICS MP5W-41 Tak- / hastighets- / pulsmåler 1/8 Din | AA4EAA 12G533 MP5W-411/8 DINTrippel stafett3 491 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS MP5Y-4N Tach / hastighet / pulsmålere 36 x 72 mm
2 714 NOK / enhet