GRAINGER Paller

Inkluderer polyetylenpaller med høy tetthet designet for å bære statiske laster som veier opp til 30000 lb og dynamiske belastninger opp til 4000 lb.

filtre

GRAINGER -

Paller

StilModellFARGEDynamisk lastekapasitetHøydeLengdeMaterialeStatisk lastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A99749-------6 146NOK
B05000213-------910NOK
A99613-------6 576NOK
C400 ACM-------589NOK
D05000235-------997NOK
E200 ACM-------389NOK
F40X48 MD PE RACKO BLÅ-------2 496NOK
GGS4840 -0 STANG-------2 113NOK
HGS4840 -3 STANG-------2 386NOK
IGS4840 - 5 ROD-------2 477NOK
J4VYH3-------2 986NOK
KPWP-4840-------533NOK
L05000224-------1 156NOK
A50788-------7 888NOK
M2 64 PEXNUMX-------851NOK
N210 ACM-------510NOK
O220 ACM-------760NOK
P05000246-------2 196NOK
Q40X48 RCKR BLKSvart5000 lbs.5 5 / 8 "48 "-30000 lbs.40 "623NOK
RFQ
R24X24 MODUL POP PALLETSvart1000 lb.5.5 "24 "Resirkulert polyetylen med høy tetthet8000 lb.24 "449NOK
S45X48-BR MI CISF LP BLKSvart4000 lb.6.625 "48.75 "Polyetylen med høy tetthet30,000 lb.45.75 "2 353NOK
T24X48 MODUL POP PALLETSvart2000 lb.5.5 "48 "Resirkulert polyetylen med høy tetthet15,000 lb.24 "852NOK
U40X48 MD PE RACKO SVARTSvart5000 lb.6.25 "48 "Polyetylen med høy tetthet30,000 lb.40 "2 481NOK
U40X48 MD PE RACKO LPD SVART (MED LIP)Svart5000 lb.6.75 "48 "Polyetylen med høy tetthet30,000 lb.40 "2 498NOK
V40X48 STCKR BLK OPN STRSvart4000 lbs.5 7 / 8 "48 "-30000 lbs.40 "1 911NOK
RFQ
GRAINGER -

Pallekjegler

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A03-500-828-G61NOK 1
B03-500-828-O61NOK 1
C03-500-828-R61NOK 1
D03-500-828-Y61NOK 1
ECONEYW3 641NOK 100
F03---B 500 82861NOK 1
GRAINGER -

Trommelutslippspall

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
1630PCQ4ZLQ9 688 NOK
1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?