GRAINGER 45X48-BR MI CISF LP BLK Pall Nestbar plast 45-45/64 tommers bredde | AH8UBZ 38ZF49

GRAINGER 45X48-BR MI CISF LP BLK Pall Nestbar plast 45-45/64 tommers bredde

På lager
Vare: AH8UBZ Modell: 45X48-BR MI CISF LP BLKKryssreferanse: 38ZF49

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 382 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPall
FARGESvart
Dynamisk lastekapasitet4000 lb.
Høyde6.625 "
Lengde48.75 "
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Pallinnføring4-veis
PalletypeNestbar
Statisk lastekapasitet30,000 lb.
Bredde45.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)123.7
Skipets bredde (cm)116.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Palleklasse: Blokk

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDynamisk lastekapasitetHøydeLengdeMaterialeStatisk lastekapasitetBreddePris
GRAINGER 42X30 LITEN FORMAT PALL PALL 41-13/16 Tommer Lengde x 29-13/16 Tommer Høyde Svart | AH8GNV 38TA09 42X30 LITEN FORMATPALLETSvart2800 lb.6.375 "41.75 "Polyetylen med høy tetthet10,000 lb.29.75 "911NOK
GRAINGER 24X24 MODULAR POP PALL PALL 24 tommer Lengde x 24 tommer Høyde Svart | AH8GNW 38TA10 24X24 MODUL POP PALLETSvart1000 lb.5.5 "24 "Resirkulert polyetylen med høy tetthet8000 lb.24 "460NOK
GRAINGER 24X48 MODULAR POP PALL PALL 48 tommer Lengde x 24 tommer Høyde Svart | AH8GNX 38TA11 24X48 MODUL POP PALLETSvart2000 lb.5.5 "48 "Resirkulert polyetylen med høy tetthet15,000 lb.24 "895NOK
GRAINGER 48X48 MODULAR POP PALL PALL 48 tommer Lengde x 48 tommer Høyde Svart | AH8GNY 38TA12 48X48 MODUL POP PALLETSvart4000 lb.5.5 "48 "Resirkulert polyetylen med høy tetthet20,000 lb.48 "1 610 NOK
GRAINGER 40X48 MD PE RACKO SVART Stativbar pall, 4-veis, høy tetthet, polyetylen, 48 x 40 x 6-1/4 tommer Størrelse | CD2WVD 418C83 40X48 MD PE RACKO SVARTSvart5000 lb.6.25 "48 "Polyetylen med høy tetthet30,000 lb.40 "2 481 NOK
GRAINGER 40X48 MD PE RACKO LPD SVART (MED LIP) Stativbar pall, 4-veis, høy tetthet, polyetylen, 48 x 40 x 6-3 / 4 tommers størrelse | CD2WVE 418C85 40X48 MD PE RACKO LPD SVART (MED LIP)Svart5000 lb.6.75 "48 "Polyetylen med høy tetthet30,000 lb.40 "2 679 NOK
GRAINGER 40X48 MD PE RACKO PE LPD BLÅ (MED LEP) Stativbar pall, 4-veis, høy tetthet, polyetylen, 48 x 40 x 6-3/4 tommer Størrelse | CD2WVF 418C86 40X48 MD PE RACKO PE LPD BLÅ (MED LEP)Blå5000 lb.6.75 "48 "Polyetylen med høy tetthet30,000 lb.40 "2 980 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 45X48-BR MI CISF LP BLK Pall Nestbar plast 45-45/64 tommers bredde
2 382 NOK / enhet