MARKAL Malingsmarkører

Brukes til å lage permanente merker med overlegen vedheft på overflater som stål, jern, aluminium, plast, glass, gummi og keramikk. Har en hurtigtørkende malingsformel som ikke sprer seg og renner når den kommer i kontakt med vann eller vannbaserte væsker

filtre

MARKAL -

Malingsmarkører

StilModellFARGETørketidTemp. OmrådeTips størrelseTipsstilPris (eks. mva)pk. Antall.
A96963GSvart--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-85NOK 1
B81023GSvartOpptil 2 min.225 grader til 1100 grader F3 / 8 "Flate5 412NOK 144
C82423GSvartOpptil 10 min.-50 grader til 150 grader F3 / 8 "Flate591NOK 12
D81223GSvartOpptil 2 min.400 grader til 1600 grader F3 / 8 "Flate4 630NOK 144
E97253GSvart--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-86NOK 1
F80623GSvart12 til 24 timer-50 grader til 150 grader F11 / 16 "Rund613NOK 12
G81225GBlåOpptil 2 min.400 grader til 1600 grader F3 / 8 "Flate4 630NOK 144
H81025GBlåOpptil 2 min.225 grader til 1100 grader F3 / 8 "Flate5 412NOK 144
I97254GBlå--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-86NOK 1
J96965GBlå--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-85NOK 1
K97015Blå--1 / 8 "-122NOK 1
L97035GBlå-0 grader til 150 grader F1 / 8 "-121NOK 1
M80229Gbrun12 til 24 timer-50 grader til 150 grader F11 / 16 "Rund435NOK 12
N97263Gbrun--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-86NOK 1
O96975Gbrun--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-85NOK 1
P96972GGull--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-85NOK 1
Q80230GGrå12 til 24 timer-50 grader til 150 grader F11 / 16 "Rund435NOK 12
R96966GGrønn--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-85NOK 1
S97255GGrønn--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-86NOK 1
T81026GGrønnOpptil 2 min.225 grader til 1100 grader F3 / 8 "Flate5 412NOK 144
U96876GGrønn-0 grader til 150 grader F1 / 16 "-88NOK 1
V96971GLyse blå--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-85NOK 1
W96879GLysegrønn-0 grader til 150 grader F1 / 16 "-74NOK 1
X97258GLysegrønn--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-70NOK 1
Y96970GLysegrønn--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-85NOK 1
MARKAL -

Malingsmarkør, 1/8 tommer

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A97303Svart155NOK
B97305Blå155NOK
C97301Hvit155NOK
D97302Gul155NOK
MARKAL -

Tips for erstatning av malingsmarkør Beige Pk12

ModellSakPris (eks. mva)
97023GAF7ZRJ147NOK
MARKAL -

Markeringsmaling Hvit

ModellSakPris (eks. mva)
96820GAB9TVL75NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?