Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARKAL 97301 Paint Marker Hvit 1/8 In Tip | AG4LCP 34FY01

MARKAL 97301 Paint Marker White 1/8 In Tip

På lager
Vare: AG4LCP Modell: 97301Kryssreferanse: 34FY01
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
155NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMalingsmarkør
FARGEHvit
Temp. Område-50 grader til 150 grader F
Tips størrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode9608200000

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
MARKAL 97302 Paint Marker Gul 1/8 In Tip | AG4LCQ 34FY02 97302Gul155NOK
MARKAL 97303 Paint Marker Black 1/8 In Tip | AG4LCR 34FY03 97303Svart155NOK
MARKAL 97305 Paint Marker Blue 1/8 In Tip | AG4LCT 34FY04 97305Blå155NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKAL 97301 Paint Marker White 1/8 In Tip
155NOK / enhet