PURDY Pensler

filtre

PURDY -

Pensler

Purdy malingspensler er egnet for olje- og vannbasert maling og er ideelle for bruk under varme og fuktige forhold. Disse børstene har håndtak av naturlig hardtre, børstet kobberhylser og kombinasjonsbust av nylon og polyester for holdbarhet og beskyttelse mot hard bruk. Velg fra et omfattende utvalg malerpensler, tilgjengelig i flate og vinklede rammestiler Raptor Supplies.

StilModellBørstelengdeHåndteringsmaterialeTotal lengdeMalingstypeStørrelseStilTykkelsePris (eks. mva)
A1441522202 11 / 16 "Naturlig løvtre12.25 "Vannbasert2"Vinkelramme9 / 16 "380NOK
B1441521202 11 / 16 "Wood12 13 / 64 "Alle malinger2"Vinkelramme9 / 16 "312NOK
C1440643202 11 / 16 "Naturlig løvtre11.75 "Vannbasert, oljebasert2"Flat ramme9 / 16 "385NOK
D1441523202 11 / 16 "Naturlig løvtre12.125 "Vannbasert, oljebasert2"Vinkelramme9 / 16 "363NOK
E1441522252 15 / 16 "Naturlig løvtre12.75 "Vannbasert2.5 "Vinkelramme5 / 8 "479NOK
F1441521252 15 / 16 "Naturlig løvtre12.5 "Vannbasert, oljebasert2.5 "Vinkelramme5 / 8 "386NOK
G1441523252 15 / 16 "Naturlig løvtre12.5 "Vannbasert, oljebasert2.5 "Vinkelramme5 / 8 "405NOK
H1441527202 15 / 16 "Naturlig løvtre12.125 "Vannbasert, oljebasert2"Vinkelramme9 / 16 "401NOK
I1440643252 15 / 16 "Naturlig løvtre12 "Vannbasert, oljebasert2.5 "Flat ramme5 / 8 "453NOK
J1441522152.437 "Naturlig løvtre11.375 "Vannbasert1.5 "Vinkelramme1 / 2 "275NOK
K1441523152.437 "Naturlig løvtre11.75 "Vannbasert, oljebasert1.5 "Vinkelramme1 / 2 "289NOK
L1440244202.625 "Naturlig løvtre12.25 "Oljebasert2"Vinkelramme7 / 16 "294NOK
M1441164202.625 "Naturlig løvtre11.875 "Oljebasert2"Vinkelramme9 / 16 "380NOK
N1441164252.875 "Naturlig løvtre12.375 "Oljebasert2.5 "Vinkelramme5 / 8 "410NOK
O1440244252.875 "Naturlig løvtre13.25 "Oljebasert2.5 "Vinkelramme1 / 2 "356NOK
P1444003403 15 / 16 "Naturlig løvtre11.375 "Vannbasert, oljebasert4mmFlat ramme7 / 8 "832NOK
Q1443800303.125 "Naturlig løvtre10.625 "Oljebasert3"Flat ramme5 / 8 "465NOK
R1443804303.125 "Naturlig løvtre10.75 "Oljebasert3"Flat ramme5 / 8 "481NOK
S1443801303.187 "Naturlig løvtre11 "Vannbasert, oljebasert3"Flat ramme5 / 8 "374NOK
T1444003253.187 "Wood10.625 "Alle malinger2.5 "Wall9 / 16 "-
RFQ
U1443803303.187 "Naturlig løvtre11 "Vannbasert, oljebasert3"Flat ramme5 / 8 "464NOK
V1443802303.187 "Naturlig løvtre11 "Vannbasert3"Flat ramme5 / 8 "501NOK
W1441527253.187 "Naturlig løvtre12.75 "Vannbasert, oljebasert2.5 "Vinkelramme5 / 8 "477NOK
X1441521303.187 "Naturlig løvtre13.125 "Vannbasert, oljebasert3"Vinkelramme5 / 8 "512NOK
Y1441523303.187ft.Naturlig løvtre13.125 "Vannbasert, oljebasert3"Vinkelramme5 / 8 "573NOK
PURDY -

Malebørste 3 tommers flat ramme alle malinger

ModellSakPris (eks. mva)
144064330AF6NTW497NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?